Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 1403007 Hann Adapter Tee Insert x Mnpt 3/4 tommers Pvc | AF7QLT 22FN68

LASCO 1403007 Hann Adapter Tee Insert x Mnpt 3/4 tommers Pvc

På lager
Vare: AF7QLT Modell: 1403007Kryssreferanse: 22FN68
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdapter for mannlig t-skjorte
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSett inn x Sett inn x MNPT
Lengde4.5 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
LASCO 1403005 Hann Adapter Tee Insert x Mnpt 1/2 Inch Pvc | AF7QLR 22FN67 14030054.16 "1 / 2 "33NOK
LASCO 1403010 Hann Adapter Tee Insert x Mnpt 1 Inch Pvc | AF7QLU 22FN69 14030104.61 "1"53NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 1403007 Hann Adapter Tee Insert x Mnpt 3/4 tommers Pvc
43NOK / enhet