LASCO 417080 Albue 8 tommers slip | AB6UYE 22FM06

LASCO 417080 Albue 8 Tommers Slip

På lager
Vare: AB6UYE Modell: 417080Kryssreferanse: 22FM06

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 487 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Lengde14.46 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse8"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4515
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode3917400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris
LASCO 417015 Albue 1-1/2 Inch Slip x Slip | AB6UWW 22FJ62 417015Stikkontakt x Stikkontakt3.66 "1.5 "33NOK
LASCO 417025 Albue 2-1/2 Inch Slip x Slip | AB6UWX 22FJ64 417025Stikkontakt x Stikkontakt5.77 "2.5 "125NOK
LASCO 417010BC Albue 1 Tommer Slip x Slip | AB6UWY 22FJ65 417010BCStikkontakt x Stikkontakt2.99 "1"16NOK
LASCO 417020 Albue 2 Tommer Slip x Slip | AB6UWZ 22FJ67 417020Stikkontakt x Stikkontakt4.32 "2"43NOK
LASCO 417030 Albue 3 Tommer Slip x Slip | AB6UXA 22FJ68 417030Stikkontakt x Stikkontakt6.12 "3"184NOK
LASCO 417060 Albue 6 Tommer Slip x Slip | AB6UXB 22FJ71 417060Stikkontakt x Stikkontakt11.59 "6"785NOK
LASCO 417012 Albue 1-1/4 Inch Slip x Slip | AF7PVJ 22FJ63 417012Stikkontakt x Stikkontakt3.46 "1.25 "27NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 417080 Albue 8 Tommers Slip
1 487 NOK / enhet