Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 1401132 Bullhead Tee Insert 1 inch x 1-1 / 4 inch Pvc | AF7QKW 22FN48

LASCO 1401132 Bullhead Tee-innsats 1 tomme x 1-1/4 tomme Pvc

På lager
Vare: AF7QKW Modell: 1401132Kryssreferanse: 22FN48
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBullhead T-skjorte
Body MaterialPVC
FARGEGrå
Tilkoblingstypeinnfelt
Lengde5"
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1 "x 1" x 1-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
LASCO 1401-102 Bullhead Tee Insert 3/4 inch x 1 inch Pvc | AF7PTR 22FM99 1401-1024.49 "3/4 "x 3/4" x 1 "69NOK
LASCO 1401074 Bullhead Tee Insert 1/2 inch x 3/4 inch Pvc | AF7QKQ 22FN42 14010744.16 "1/2 "x 1/2" x 3/4 "67NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 1401132 Bullhead Tee-innsats 1 tomme x 1-1/4 tomme Pvc
95NOK / enhet