Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 99 01 280 End Cutting Nippers 11 In | AA2FRM 10G362

KNIPEX 99 01 280 endeklippere 11 tommer

På lager
Vare: AA2FRM Modell: 99 01 280Kryssref.: 10G362

Få tak i det April 26, Fredag
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
579NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttklippere
SkjærekantFlush
Håndtere fargeRød
Håndtakstypeergonomisk
MaterialeVerktøystål med høyt karbon
Total lengde11 "
VårreturNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.65
Skipets høyde (cm)28.3
Skipets lengde (cm)2.49
Skipets bredde (cm)4.9
HS kode8203206060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHåndtere fargeHåndtakstypeTotal lengdePris
KNIPEX 99 00 200 Endeskjæringsnipper 8 In | AA2FRD 10G354 +99 00 200 XNUMXSvartSvart Atramentisert8"465NOK
KNIPEX 99 00 220 Endeklippere 8-3/4 tommer | AA2FRE 10G355 +99 00 220 XNUMXSvartSvart Atramentisert8.75 "450NOK
KNIPEX 99 00 250 Endeskjæringsnipper 10 In | AA2FRF 10G356 +99 00 250 XNUMXSvartSvart Atramentisert10 "466NOK
KNIPEX 99 00 280 Endeskjæringsnipper 11 In | AA2FRG 10G357 +99 00 280 XNUMXSvartSvart Atramentisert11 "561NOK
KNIPEX 99 00 300 Endeskjæringsnipper 12 In | AA2FRH 10G358 +99 00 300 XNUMXSvartSvart Atramentisert12 "580NOK
KNIPEX 99 01 200 Endeskjæringsnipper 8 In | AA2FRJ 10G359 +99 01 200 XNUMXRødergonomisk8"448NOK
KNIPEX 99 01 220 Endeskjæringsnipler 8-3 / 4 In | AA2FRK 10G360 +99 01 220 XNUMXRødergonomisk8.75 "476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 99 01 280 endeklippere 11 tommer
579NOK / enhet