Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 1401074 Bullhead Tee Insert 1/2 inch x 3/4 inch Pvc | AF7QKQ 22FN42

LASCO 1401074 Bullhead Tee-innsats 1/2 tommer x 3/4 tommer Pvc

På lager
Vare: AF7QKQ Modell: 1401074Kryssreferanse: 22FN42
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBullhead T-skjorte
Body MaterialPVC
FARGEGrå
Tilkoblingstypeinnfelt
Lengde4.16 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1/2 "x 1/2" x 3/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
LASCO 1401-102 Bullhead Tee Insert 3/4 inch x 1 inch Pvc | AF7PTR 22FM99 1401-1024.49 "3/4 "x 3/4" x 1 "69NOK
LASCO 1401132 Bullhead Tee Insert 1 inch x 1-1 / 4 inch Pvc | AF7QKW 22FN48 14011325"1 "x 1" x 1-1 / 4 "95NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 1401074 Bullhead Tee-innsats 1/2 tommer x 3/4 tommer Pvc
67NOK / enhet