Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 1407-010 Kvinne Albue 90 Innsats x Fnpt 1 Tommer Pvc | AF7QJG 22FN09

LASCO 1407-010 kvinnealbue 90 innsats x Fnpt 1 tommer Pvc

På lager
Vare: AF7QJG Modell: 1407-010Kryssreferanse: 22FN09
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue, 90 grader
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSett inn x FNPT
Lengde3.08 "
Maks. Press270 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
LASCO 1407-005 Kvinnelig albueinnsats x Fnpt 1/2 tomme Pvc | AF7QJE 22FN07 1407-0052.4 "360 psi @ 73 grader F1 / 2 "29NOK
LASCO 1407-007 Kvinnelig albueinnsats x Fnpt 3/4 tommer Pvc | AF7QJF 22FN08 1407-0072.94 "280 psi @ 73 grader F3 / 4 "30NOK
LASCO 1407-015 Kvinnelig albue 90 Ins.xfnpt 1-1/2 tommer Pvc | AF7QJJ 22FN11 1407-0154.02 "200 psi @ 73 grader F1.5 "52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 1407-010 kvinnealbue 90 innsats x Fnpt 1 tommer Pvc
35NOK / enhet