Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 1401-125 Reduserende Tee-innsats 1 tomme x 3/4 tommer Pvc | AF7PTT 22FN01

LASCO 1401-125 Reduserende Tee-innsats 1 tomme x 3/4 tommer Pvc

På lager
Vare: AF7PTT Modell: 1401-125Kryssreferanse: 22FN01

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialPVC
FARGEGrå
Tilkoblingstypeinnfelt
Lengde3.78 "
Maks. Press270 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1 "x 3/4" x 3/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.81
Skipets lengde (cm)0.51
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
LASCO 1401-094 Reducing Tee Insert 3/4 x 1/2 tomme x 1/2 tomme Pvc | AF7PTQ 22FM98 1401-0943.79 "280 psi @ 73 grader F3/4 "x 1/2" x 1/2 "36NOK
LASCO 1401-131 Reducing Tee Insert 1 tomme x 3/4 tommer Pvc | AF7PTU 22FN02 1401-1314.48 "270 psi @ 73 grader F1 "x 1" x 3/4 "41NOK
LASCO 1401-168 Reduserende Tee-innsats 1-1/4 tomme x 1 tomme Pvc | AF7PTV 22FN03 1401-1684.36 "220 psi @ 73 grader F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "50NOK
LASCO 1401101 Reducing Tee Insert 3/4 tommer x 1/2 tommer Pvc | AF7QKT 22FN44 14011014.16 "-3/4 "x 3/4" x 1/2 "36NOK
LASCO 1401130 Reducing Tee Insert 1 tomme x 1 tomme x 1/2 tomme Pvc | AF7QKV 22FN46 14011303.79 "-1 "x 1" x 1/2 "37NOK
LASCO 1401167 Reducing Tee Insert 1-1/4 x 3/4 tommer Pvc | AF7QKX 22FN49 14011674.37 "-1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "51NOK
LASCO 1401210 Reducing Tee Insert 1-1/2 tommer x 3/4 tommer Pvc | AF7QKY 22FN50 14012105.36 "-1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "102NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 1401-125 Reduserende Tee-innsats 1 tomme x 3/4 tommer Pvc
54NOK / enhet