LASCO Reduserende T-skjorter


filtre
Body Material: PVC , Farge: Grå , Tilkoblingstype: innfelt , Tilpasningsmateriale: PVC , Maks. Temp.: 140 Grader F
StilModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
402071
---18NOK
B
401166
---26NOK
C
401249BC
---38NOK
D
4101101
---28NOK
B
401585
---1 800 NOK
B
401582
---1 762 NOK
E
1401-125
3.78 "270 psi @ 73 grader F1 "x 3/4" x 3/4 "54NOK
E
1401-094
3.79 "280 psi @ 73 grader F3/4 "x 1/2" x 1/2 "36NOK
F
1401130
3.79 "-1 "x 1" x 1/2 "37NOK
F
1401101
4.16 "-3/4 "x 3/4" x 1/2 "36NOK
F
1401-168
4.36 "220 psi @ 73 grader F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "50NOK
F
1401167
4.37 "-1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "51NOK
F
1401-131
4.48 "270 psi @ 73 grader F1 "x 1" x 3/4 "41NOK
F
1401251
5.5 "-2 "x 2" x 1-1 / 2 "119NOK
F
1401249
5.5 "-2 "x 2" x 1 "105NOK
F
1401-211
5.36 "200 psi @ 73 grader F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "72NOK
F
1401210
5.36 "-1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "102NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?