Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 449030 Plugg Pvc 40 3 Tommers tapp | AF7QHB 22FM74

LASCO 449030 Plugg Pvc 40 3 Tommers tapp

På lager
Vare: AF7QHB Modell: 449030Kryssreferanse: 22FM74

Få tak i det Mai 20, mandag
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeStuss
Lengde3"
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris
LASCO 450015 gjenget plugg 1-1/2 tommers Mpt | AF7PWT 22FK07 450015MNPT1.18 "1.5 "33NOK
LASCO 450012 Gjenget plugg 1-1 / 4 tommers Mpt | AF7PWU 22FK08 450012MNPT1.28 "1.25 "30NOK
LASCO 450010 Gjenget plugg 1 tommers Mpt | AF7PWV 22FK09 450010MNPT1.23 "1"30NOK
LASCO 450005BC Gjenget plugg 1/2 tommers Mpt | AF7PWW 22FK10 450005BCMNPT1.02 "1 / 2 "18NOK
LASCO 450020 Gjenget plugg 2 tommers Mpt | AF7PWX 22FK11 450020MNPT1.6 "2"47NOK
LASCO 450007 Gjenget plugg 3/4 tommers Mpt | AF7PWY 22FK12 450007MNPT1.2 "3 / 4 "22NOK
LASCO 449015 Plugg 1-1 / 2-tommers tenn | AF7PWZ 22FK13 449015Stuss1.62 "1.5 "31NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 449030 Plugg Pvc 40 3 Tommers tapp
64NOK / enhet