Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 450020 Gjenget plugg 2 tommers Mpt | AF7PWX 22FK11

LASCO 450020 gjenget plugg 2 tommer mpt

På lager
Vare: AF7PWX Modell: 450020Kryss Ref: 22FK11
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeMNPT
Lengde1.6 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris
LASCO 450015 gjenget plugg 1-1/2 tommers Mpt | AF7PWT 22FK07 450015MNPT1.18 "1.5 "33NOK
LASCO 450012 Gjenget plugg 1-1 / 4 tommers Mpt | AF7PWU 22FK08 450012MNPT1.28 "1.25 "30NOK
LASCO 450010 Gjenget plugg 1 tommers Mpt | AF7PWV 22FK09 450010MNPT1.23 "1"30NOK
LASCO 450005BC Gjenget plugg 1/2 tommers Mpt | AF7PWW 22FK10 450005BCMNPT1.02 "1 / 2 "18NOK
LASCO 450007 Gjenget plugg 3/4 tommers Mpt | AF7PWY 22FK12 450007MNPT1.2 "3 / 4 "22NOK
LASCO 449015 Plugg 1-1 / 2-tommers tenn | AF7PWZ 22FK13 449015Stuss1.62 "1.5 "31NOK
LASCO 449012 Plugg 1-1/4 tommers tapp | AF7PXA 22FK14 449012Stuss1.28 "1.25 "24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 450020 gjenget plugg 2 tommer mpt
47NOK / enhet