Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 435102 hunadapter 3/4 x 1 tommers glid x Fpt | AF7QAV 22FL21

LASCO 435102 Hunnadapter 3/4 x 1 tomme Slip x Fpt

På lager
Vare: AF7QAV Modell: 435102Kryssreferanse: 22FL21
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
14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeStikkontakt x FNPT
Lengde2.5 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "x 1"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris
LASCO 436212 Hannadapter 1-1 / 2 x 1-1 / 4 tommers Mpt x glid | AF7PUC 22FJ11 436212MNPT x stikkontakt2.46 "1-1/2" x 1-1/4"42NOK
LASCO 436169 Hannadapter 1-1 / 4 x 1-1 / 2 tommers Mpt x glid | AF7PUF 22FJ14 436169MNPT x stikkontakt2.3 "1-1/4" x 1-1/2"31NOK
LASCO 436132 Hannadapter 1 x 1-1 / 4 tommers Mpt x glid | AF7PUG 22FJ15 436132MNPT x stikkontakt2.45 "1 "x 1-1 / 4"29NOK
LASCO 436213 hannadapter 1-1/2 x 2 tommer Mpt x Slip | AF7PUK 22FJ23 436213MNPT x stikkontakt2.61 "1-1 / 2 "x 2"37NOK
LASCO 436074 Hannadapter 1/2 x 3/4 tommers Mpt x glid | AF7PUL 22FJ26 436074MNPT x stikkontakt1.72 "1 / 2 "x 3 / 4"9NOK
LASCO 436131 hannadapter 1 x 3/4 i slip x Mpt | AF7QAW 22FL22 436131MNPT x stikkontakt2.32 "1 "x 3/4"25NOK
LASCO 435131 Hunn Adapter 1 x 3/4 In Slip x Fpt | AF7QAX 22FL23 435131Stikkontakt x FNPT2.5 "1 "x 3/4"13NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 435102 Hunnadapter 3/4 x 1 tomme Slip x Fpt
14NOK / enhet