Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 1407168 Reduserende albueinnsats x Fnpt 1-1/4 x 1 tomme Pvc | AF7QMB 22FN77

LASCO 1407168 Reduserende albueinnsats x Fnpt 1-1/4 x 1 tomme Pvc

På lager
Vare: AF7QMB Modell: 1407168Kryssreferanse: 22FN77

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende albue, 90 grader
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSett inn x FNPT
Lengde3.29 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1-1 / 4 "x 1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris
LASCO 1406101 Reduserende albueinnsats 3/4 tomme x 1/2 tomme Pvc | AF7QLW 22FN71 1406101innfelt2.3 "3 / 4 "x 1 / 2"25NOK
LASCO 1406131 Reduserende albue 90 innsats 1 tomme x 3/4 tommer Pvc | AF7QLX 22FN72 1406131innfelt2.35 "1 "x 3/4"29NOK
LASCO 1407101 Reduserende albueinnsats x Fnpt 3/4 x 1/2 tomme Pvc | AF7QLY 22FN73 1407101Sett inn x FNPT2.58 "3 / 4 "x 1 / 2"24NOK
LASCO 1407131 Reduserende albueinnsats x Fnpt 1 x 3/4 tommer Pvc | AF7QLZ 22FN75 1407131Sett inn x FNPT2.86 "1 "x 3/4"30NOK
LASCO 1407167 Reduserende albue 90 graders innsats x Fnpt 1-1/4 x 3/4 tommer Pvc | AF7QMA 22FN76 1407167Sett inn x FNPT2.87 "1-1/4" x 3/4"45NOK
LASCO 1407211 Reduserende albue 90 graders innsats x Fnpt 1-1/2 x 1in Pvc | AF7QMC 22FN78 1407211Sett inn x FNPT3.46 "1-1 / 2 "x 1"51NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 1407168 Reduserende albueinnsats x Fnpt 1-1/4 x 1 tomme Pvc
45NOK / enhet