Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 447025 Cap 2-1/2 Inch Slip | AF7PTM 22FJ35

LASCO 447025 Cap 2-1/2 Inch Slip

På lager
Vare: AF7PTM Modell: 447025Kryssreferanse: 22FJ35

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeSocket
Lengde3.04 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2.5 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris
LASCO 447015 Cap 1-1 / 2 inch Slip | AB6UWL 22FJ28 447015Socket1.65 "1.5 "17NOK
LASCO 447010BC Cap 1 Tommers Slip | AB6UWM 22FJ32 447010BCSocket1.71 "1"11NOK
LASCO 448005 gjenget hette 1/2 tommers Fpt | AF7PTK 22FJ33 448005FNPT1.08 "1 / 2 "11NOK
LASCO 447005BC Cap 1/2 Tommers Slip | AF7PTL 22FJ34 447005BCSocket1.18 "1 / 2 "6NOK
LASCO 448020 Gjenget hette 2 tommers Fpt | AF7PTN 22FJ36 448020FNPT1.76 "2"43NOK
LASCO 447020BC Cap 2 inch Slip | AF7PTP 22FJ37 447020BCSocket2.16 "2"20NOK
LASCO 448015 Gjengethette 1-1/2 tomme Fpt | AF7PUM 22FJ27 448015FNPT1.56 "1.5 "24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 447025 Cap 2-1/2 Inch Slip
63NOK / enhet