Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 458012 Union Pvc 40 1-1/4 Inch Fpt x Fpt | AF7QHK 22FM82

LASCO 458012 Union Pvc 40 1-1/4 Inch Fpt x Fpt

På lager
Vare: AF7QHK Modell: 458012Kryssreferanse: 22FM82

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

180NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Lengde2.86 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.25 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris
LASCO 457010 Union 1 Inch Slip x slip | AB6UXZ 22FL13 457010Stikkontakt x Stikkontakt1.86 "1"48NOK
LASCO 457015 Union 1-1 / 2 inch Slip x slip | AB6UYA 22FL15 457015Stikkontakt x Stikkontakt2.92 "1.5 "210NOK
LASCO 457020 Union 2 tommers slip x slip | AB6UYB 22FL17 457020Stikkontakt x Stikkontakt3.06 "2"281NOK
LASCO 457007 Union 3/4 inch Slip x slip | AB6UYC 22FL19 457007Stikkontakt x Stikkontakt1.86 "3 / 4 "46NOK
LASCO 457005 Union 1/2 tommers glid x glid | AF7QAQ 22FL14 457005Stikkontakt x Stikkontakt1.76 "1 / 2 "43NOK
LASCO 457012 Union 1-1 / 4-tommers glid x glid | AF7QAR 22FL16 457012Stikkontakt x Stikkontakt2.8 "1.25 "149NOK
LASCO 457030 Union 3 Tommers Slip x Slip | AF7QAT 22FL18 457030Stikkontakt x Stikkontakt4.35 "3"440NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 458012 Union Pvc 40 1-1/4 Inch Fpt x Fpt
180NOK / enhet