Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 402209 Tee 1-1 / 2 x 1/2 tommers glid x glid x Fpt | AF7PZH 22FK73

LASCO 402209 Tee 1-1/2 x 1/2 tommer Slip x Slip x Fpt

På lager
Vare: AF7PZH Modell: 402209Kryss Ref: 22FK73
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduksjons-T-skjorte
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt x FNPT
Lengde3.65 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris
LASCO 401210 Tee 1-1 / 2 x 3/4 tommers glid x glid x glid | AF7PZJ 22FK74 401210Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt3.81 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "38NOK
LASCO 402210 Tee 1-1/2 x 3/4 tommer Slip x Slip x Fpt | AF7PZK 22FK75 402210Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT3.8mm1-1 / 2 "x 1/2" x 3/4 "46NOK
LASCO 401168 Tee 1-1 / 4 x 1 tommers glid x glid x glid | AF7PZL 22FK76 401168Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt3.9 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "23NOK
LASCO 401167 Tee 1-1 / 4 x 3/4 In Slip x Slip x Slip | AF7PZM 22FK78 401167Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt3.69 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "23NOK
LASCO 402167 Tee 1-1 / 4 x 3/4 In Slip x Slip x Fpt | AF7PZN 22FK79 402167Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT3.68 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "40NOK
LASCO 401130BC Tee 1 x 1/2 tommers glid x glid x glid | AF7PZP 22FK80 401130BCStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt2.98 "1 "x 1" x 1/2 "13NOK
LASCO 401131 Tee 1 x 3/4 In Slip x Slip x Slip | AF7PZQ 22FK81 401131Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt3.13 "1 "x 1" x 3/4 "19NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 402209 Tee 1-1/2 x 1/2 tommer Slip x Slip x Fpt
47NOK / enhet