Linjespenningstermostater

filtre

JOHNSON CONTROLS -

Linjespenningstermostat

StilModellBytt handlingFARGEKontrollområdeSpenningBreddeDybdeDifferensialVedleggstypePris (eks. mva)
AT22JCC-1CNormalt stengtMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 Grader FStål4 260NOK
AT22JAA-1CNormalt stengtMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 Grader FStål3 936NOK
AT22AAA-1CNormalt åpenMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 25 / 32 "2.5931 Grader FStål3 798NOK
AT22CBC-1CNormalt åpenMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F120 til 240 VAC2 25 / 32 "2.5931.7 Grader FStål6 090NOK
AT26A-15CNormalt åpenBeige40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 31 / 32 "2.875 "1.1 Grader FPlast2 301NOK
BA19ADB-2CÅpne på vei oppGrå100 grader til 240 grader F24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 Grader FGalvanisert stål2 054NOK
BA19ADB-38CÅpne på vei oppGrå100 grader til 240 grader F24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 Grader FGalvanisert stål3 124NOK
BA19ADB-39CÅpne på vei oppGrå100 grader til 240 grader F24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 Grader FGalvanisert stål3 531NOK
JOHNSON CONTROLS -

Termostat Spdt

StilModellBreddeKontrollområdeDybdeDifferensialVedleggstypeHøydeTotal lengdeSensor TypePris (eks. mva)
AA19BBC-2C2.12 "35 grader til 95 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader FGalvanisert stål4.375 "5.625 "Coil2 202NOK
BA19ANC-1C4 1 / 16 "0 grader til 150 grader F3.375 "5 Grader FNEMA 3R4 1 / 16 "4 1 / 16 "Pære4 718NOK
WHITE-RODGERS -

Termostat linjespenning

StilModellKontrollområdeDifferensialPris (eks. mva)
A152-1040 til 90 grader F3 Grader F2 581NOK
A152-955 grader til 85 grader F2 Grader F2 612NOK
JOHNSON CONTROLS -

A70-serien fire-leder, to-krets temperaturkontroll

StilModellTotal lengdeKontrollområdeDybdeSensor TypeSpenningsområdeBreddeDifferensialVedleggstypePris (eks. mva)
AA70HA-1C4"15 ° til 55 ° F2 3 / 32 "capillary120 til 600 VAC4"5 ° FGalvanisert stål4 707NOK
BA70HA-14C240 "15 grader til 55 grader F2.5 "Gassfylt pære24 til 240 VAC6.25 "2 Grader FNEMA 13 507NOK
JOHNSON CONTROLS -

A19-seriens temperaturkontroller med NEMA 1-kapsling, justerbar differensial

StilModellBreddeKontrollområdeDybdeDifferensialHøydeBytt handlingBytt TypeSpenningPris (eks. mva)
AA19ABA-40C2.12 "-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader F4.375 "Lukk på RiseSPST-1 516NOK
AA19ABC-24C2.12 "-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader F4.375 "Åpne / Lukk når du stigerSPDT-1 906NOK
BA19ABC-41C2.156 "100 ° til 240 ° F1 13 / 16 "6 ° til 24 ° F4 13 / 32 "Åpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2 471NOK
BA19ABC-42C2.156 "100 grader til 240 grader F1-13 / 16 "6 grader til 24 grader F4 13 / 32 "Åpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2 187NOK
BA19ABA-49C2.156 "-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader F4 13 / 32 "Lukk på RiseSPST120 til 277 VAC2 464NOK
DAYTON -

Innendørs to-trinns luftspole og bimetallsensor temperaturkontroller

StilModellFARGEDybdeVedleggstypeHøydeSensor TypeBytt TypeBreddePris (eks. mva)
A1UHH3grå2.25 "Standard kabinett5.75 "Innebygd hydraulisk luftspiral(2) SPDT2.25 "1 616NOK
B2NNT1polert2.125 "Rustfritt stål4.5 "Hydraulisk kapillær2 SPDT2.12 "3 076NOK
JOHNSON CONTROLS -

A421-serien elektronisk temperaturkontroll

StilModellKontrollområdeDifferensialVedleggstypeSpenningsområdePris (eks. mva)
AA421ABC-02C-40° til 212° F1 ° til 30 ° FNEMA 1120 / 240 VAC1 481NOK
AA421ABC-06C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 617NOK
AA421GBF-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 124 VAC1 447NOK
BA421AEC-01C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X120 / 240 VAC2 062NOK
BA421AEC-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X120 / 240 VAC2 105NOK
AA421ABT-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 640NOK
AA421ABD-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 663NOK
AA421ABG-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC2 027NOK
BA421AET-01C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X120 / 240 VAC2 361NOK
BA421AED-01C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X120 / 240 VAC2 330NOK
BA421GEF-01C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X24 VAC2 054NOK
BA421GEF-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X24 VAC2 235NOK
AA421ABC-03C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 547NOK
AA421ABC-04C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 688NOK
STANT -

termostater

StilModellPris (eks. mva)
A1384971NOK
B1389964NOK
C13779114NOK
D1411984NOK
E1300845NOK
F13649254NOK
E1300944NOK
G14948156NOK
H1335963NOK
E1300645NOK
I14269150NOK
DAYTON -

Linjespenningstermostat

Dayton linjespenningstermostater er designet for å regulere temperaturen og kontrollere strømmen av varmluftsutløp og kjøleluftinntak i ventilasjons-, oppvarmings- og kjøleapplikasjoner. De inkluderer NTC termistorsensorer for temperatur og resistive sensorer for fuktighet. Disse termostatene kommer med SPST (single pol single throw) brytere for å skjøte eller bryte forbindelser mellom to terminaler og sikre enkel installasjon. Velg mellom et bredt utvalg termostater, tilgjengelig i spenninger opp til 125VAC.

StilModellSpenningsområdePris (eks. mva)
A1UHG6-941NOK
B15F626110 til 125 VAC255NOK
C1UHG4120 VAC861NOK
DAYTON -

Linjespenningskontroll

StilModellTotal lengdeFARGEKontrollområdeSensor TypeBytt handlingBytt TypeSpenningsområdeBreddePris (eks. mva)
A1UHH1-Hvit30 grader til 110 grader FHydraulisk hetteÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 240 VAC2.5 "1 820NOK
B1UHH4-grå30 grader til 110 grader FHydraulisk hetteLukk på RiseSPST24 til 240 VAC2.25 "1 247NOK
B1UHH2-grå30 grader til 110 grader FHydraulisk hetteÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.25 "1 762NOK
C2E815-Grå-10 grader til 100 grader FBi-MetalÅpne på vei oppSPST120 til 277 VAC2 13 / 100 "657NOK
D2NNT44.5 "polert30 grader til 90 grader FHydraulisk kapillærLukk på RiseSPST24 til 600 VAC2.12 "1 131NOK
E2NNR54.5 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærLukk på RiseSPST24 til 600 VAC2.5 "865NOK
F2NNT54.5 "polert35 grader til 95 grader FHydraulisk kapillærÅpne på vei oppSPST120 VAC2.12 "1 305NOK
D2NNT34.5 "polert30 grader til 90 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.12 "1 153NOK
E6EDY74.5 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.5 "1 001NOK
A6EDY35.5 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.5 "1 196NOK
G6EDY55.5 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.5 "633NOK
H2NNR65.75 "Beige30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.5 "1 123NOK
I2NNR95.75 "polert30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.12 "1 128NOK
J2NNR85.75 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne på vei oppSPST120 VAC2.12 "1 530NOK
I2NNT25.75 "polert30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærLukk på RiseSPST24 til 600 VAC2.12 "1 806NOK
E2NNR75.75 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.12 "3 017NOK
StilModellKontrollområdePris (eks. mva)
AN15 / 3015-10 grader til 100 grader F3 145NOK
AN15 / 3015-260 grader til 250 grader F1 991NOK
AN15 / 3015-3100 grader til 550 grader F3 003NOK
TEMPCO -

termostater

StilModellKontrollområdeHøydeSakPris (eks. mva)
ATST-110-125--Termostat3 707NOK
BTST-110-128--Termostat5 628NOK
CTST-103-108--Termostat1 038NOK
DTST-101-118--Termostat1 107NOK
ETST-110-126--Termostat3 707NOK
FTST-101-113--Termostat2 148NOK
BTST-110-129--Termostat5 628NOK
GTEB3200050 grader til 249 grader F13 / 16 "Line Volt Mekanisk Tstat471NOK
HTEB3000150 grader til 525 grader F1.5 "Line Volt Mekanisk Tstat478NOK
GTEB33000250 grader til 399 grader F13 / 16 "Line Volt Mekanisk Tstat462NOK
GTEB34000400 grader til 570 grader F13 / 16 "Line Volt Mekanisk Tstat505NOK
JOHNSON CONTROLS -

Temperaturdisplaymoduler

StilModellDybdeHøydePris (eks. mva)
AD350BA-1C2-13/3253 308NOK
BD350AA-1C2.5 "5"3 237NOK
WHITE-RODGERS -

Linjespenningstermostater

StilModellVedleggstypeBytt handlingBytt TypeSpenningsområdePris (eks. mva)
A1609-101Støvtett NEMA 1Lukk på RiseSPST120 til 240 VAC1 177NOK
B16E09-101NEMA 1Åpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 240 VAC1 283NOK
HONEYWELL -

termostater

StilModellPris (eks. mva)
AHC26A1008 / U242NOK
AHE200C1001 / U4 174NOK
RFQ
BTH114-A-120S1 899NOK
AHE100C1001 / U3 838NOK
RFQ
AHE250C1014 / U5 969NOK
RFQ
AT7375D10088 662NOK
AHC22E1003 / U311NOK
RFQ
AHE150C1014 / U5 631NOK
RFQ
CTH114-A-240S-B1 897NOK
StilModellKontrollområdePris (eks. mva)
ATEB32005Faste 100 grader F693NOK
ATEB33003Faste 250 grader F672NOK
ATEB34004Faste 500 grader F675NOK
RANCO -

Linjespenningstermostater, LCD-skjerm, grå

Ranco ETC Series linjespenningstermostater gir av/på-kontroller og tilbyr elektroniske erstatninger for elektrisk-mekanisk temperaturhåndteringsutstyr i kommersiell oppvarming, klimaanlegg, kjøling og kjøleapplikasjoner. De gir fleksibilitet på grunn av deres brede temperaturområder, valgbare oppvarmings-/kjølemoduser, ett- og to-trinns muligheter og/eller flerspenningsinnganger opptil 240 VAC. Videre er disse termostatene integrert med LCD-avlesningsskjermer for å registrere temperaturer, reléstatus og kontrollinnstillinger og har tastaturlås for å forhindre at sluttbrukeren endrer innstillingene. I tillegg har de IP67-klassifiserte sensorer for støv- og vannmotstand og er utstyrt med EEPROM-minner for å beholde kontrollinnstillingene under strømbrudd. De har SPST (single pole single throw) eller SPDT (single pole double throw) brytere for å justere temperaturinnstillinger og er tilgjengelige i NEMA 1 og NEMA 4X kapslinger, og sikrer dermed beskyttelse mot skader på grunn av vanninntrenging.

StilModellVedleggstypeHøydeInngangsspenningAntall trinnBytt TypeSpenningsområdePris (eks. mva)
AETC112-100-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC1 382NOK
AETC212-000-000NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 til 240 VAC1 699NOK
AETC212-100-000NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 til 240 VAC2 228NOK
AETC-111000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 til 240 VAC1 423NOK
AETC111-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 til 240 VAC1 433NOK
AETC-112000-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 til 240 VAC1 686NOK
AETC211-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 til 240 VAC2 248NOK
AETC211-000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 til 240 VAC1 840NOK
BETC-141000-000NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC1SPDT120 til 240 VAC2 625NOK
BETC-241000-000NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC22 SPDT120 til 240 VAC2 230NOK
DAYTON -

Line Volt Mekanisk Tstats

Dayton analoge termostater er konstruert for konveksjons-, stråle- eller motstandsvarmer som drives av elektrisitet. Disse termostatene er ikke programmerbare og holder temperaturinnstillingene konstante til de endres manuelt. Velg fra en rekke av disse analoge termostatene, tilgjengelig i bi-metall og bi-metall aktuator sensortyper.

StilModellAntall trinnFARGEKontrollområdeSensor TypeBytt handlingBytt TypeSpenningsområdeBreddePris (eks. mva)
A2E816-Grå-10 grader til 100 grader FBi-MetalÅpne / Lukk når du stigerSPDT120 til 277 VAC2"893NOK
A2E869-Svart-10 grader til 100 grader FBi-MetalLukk på RiseSPST120 til 277 VAC2 13 / 100 "735NOK
B4PU48-Skygge hvit50 grader til 90 grader FBi-Metal aktuatorÅpne på vei oppSPST120 til 277 VAC2.75 "702NOK
C4LZ95--------3 656NOK
C4LZ94--------1 466NOK
D4PU49-Hvit50 grader til 90 grader FBi-MetalÅpne på vei oppSPST120 til 277 VAC2.75 "534NOK
E6GVX81Hvit50 grader til 90 grader FBi-MetalLukk på RiseSPST120 til 277 VAC2.75 "567NOK
F6EDY42Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stiger2 SPDT24 til 600 VAC2.5 "1 745NOK
JOHNSON CONTROLS -

DIN-monteringstrykkontroller

StilModellSakMonteringtypenPris (eks. mva)
AP352PQ-1CtrykkontrollDINProporsjonal / integrert5 990NOK
AP352AB-3CtrykkontrollDINElektrisk på / av2 628NOK
BS352AA-2CTrykkfase-modulVegg eller DIN-skinneTrykk1 443NOK
JOHNSON CONTROLS -

Kjølingskontroller

StilModellPris (eks. mva)
AC450RBN-3C4 479NOK
AC450CPW-100C3 133NOK
JOHNSON CONTROLS -

SPDT bryterlinjespenning Mekaniske termostater

StilModellMonteringstypeFARGEKontrollområdeSensor TypeBytt handlingSpenningBreddeDybdePris (eks. mva)
AA19ADC-11C-Grå200 grader til 550 grader FPæreLåsing med manuell tilbakestilling24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "4 608NOK
BA19BAC-3C-Grå30 grader til 110 grader FCoilÅpne / Lukk når du stiger24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 373NOK
CA28GA-23C-Grå20 grader til 80 grader FPære og kapillærÅpne høy / lukk høy24 til 277 VAC2 1 / 16 "2-3 / 64 "3 307NOK
DA350BA-1C-Grå-35 grader til 55 grader FTemperaturÅpne / Lukk når du stiger24 til 277 VAC2 13 / 32 "2-13 / 32 "2 653NOK
AA19ADC-42C-Grå100 grader til 240 grader FPæreLåsing med manuell tilbakestilling24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "3 465NOK
CA28AJ-4C-Grå20 grader til 80 grader FPære og kapillærÅpne høy / lukk høy24 til 277 VAC2 1 / 16 "2-3 / 64 "4 427NOK
EA19AHA-5C-Grå-15 grader til 50 grader FPæreÅpne Lav24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 094NOK
FA19EBB-1CFlat flensGrå100 grader til 350 grader FPæreÅpne på vei opp24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 431NOK
FA19EDB-1CFlat flensGrå100 grader til 350 grader FPæreÅpne på vei opp24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 577NOK
GA19DAF-2CFlat overflateGrå200 grader til 240 grader FPæreLukk Differensial24 til 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "1 872NOK
HA19AAF-4CFlat overflateGrå40 grader til 90 grader FPæreÅpne / Lukk på høsten120 til 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "3 013NOK
HA19AAF-21CFlat overflateGrå40 grader til 90 grader FPæreÅpne / Lukk på høsten120 til 277 VAC2.156 "1-15 / 16 "2 170NOK
BA19BBC-4CFlat overflateGrå-30 grader til 100 grader FCoilÅpne / Lukk når du stiger120 til 277 VAC2.12 "1-13 / 16 "2 480NOK
IA19BAF-1CFlat overflateGrå30 grader til 110 grader FCoilÅpne / Lukk når du stiger24 til 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 679NOK
JA11D-5CFlat overflateGrå35 grader til 45 grader FcapillaryManuell tilbakestilling24 til 277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "5 259NOK
HA19AAF-12CFlat overflateGrå25 grader til 225 grader FPæreÅpne / Lukk når du stiger24 til 277 VAC2.12 "1-13 / 16 "2 687NOK
KT25A-16CVertikalBeige40 grader til 90 grader FTemperaturNormalt åpen24 til 277 VAC2 25 / 32 "1-15 / 16 "5 219NOK
LT22SEB-1CVertikalMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader FTemperaturNormalt åpen24 til 277 VAC2 25 / 32 "2.5934 271NOK

Linjespenningstermostater

Linjespenningstermostater er ideelle for elektrisk drevne konveksjons-, strålings- og motstandsvarmere. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse termostatene fra merker som Honeywell, Dayton, Advance Tabco, Ranco, Tempco og Vulcan. Valgte digitale linjespenningstermostater har en lettlest LCD / LED-skjerm for nøyaktige målinger og et 3-knappers berøringsflategrensesnitt som er konfigurert for å begrense brukerjusteringer. Disse digitale termostatene er i samsvar med UL, CE, C-Tick standarder og er integrert med NEMA 1 / NEMA 4X kapslinger for å beskytte mot skader på grunn av inntrenging av vann eller støv. Velg mellom et bredt spekter av disse linjespenningstermostatene, tilgjengelig i varianter med driftstemperaturer fra -40 til 150 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?