Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO TEB34000 Termostat-med skruejustering 400 til 570f | AD9KBJ 4TCZ4

TEMPCO TEB34000 Termostat-med skruejustering 400 til 570f

På lager
Vare: AD9KBJ Modell: TEB34000Kryssreferanse: 4TCZ4
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
505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
FARGESølv
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V13.75A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V6.87A
Kontrollområde400 grader til 570 grader F
VedleggstypeRustfritt stål
Høyde13 / 16 "
Antall brytere1
Total lengde2.75 "
Motstandsforsterker @ 208VAC7.93A
Sensor TypeLimt Bi-Metal Strip
Bytt handlingÅpne på vei opp
Bytt TypeSPST
Temp. Følsomhet+/- 5 grader F
Spenningsområde120 til 240 VAC
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9032100060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Justerbart gassområde (400 grader til 570 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeHøydeSakPris
TEMPCO TEB30001 Termostat-med akseljustering 50 til 525f | AD9KBF 4TCZ1 TEB3000150 grader til 525 grader F1.5 "Line Volt Mekanisk Tstat478NOK
TEMPCO TEB32000 Termostat-med skrue Juster 50 til 249f | AD9KBG 4TCZ2 TEB3200050 grader til 249 grader F13 / 16 "Line Volt Mekanisk Tstat471NOK
TEMPCO TEB33000 Termostat-med skrue Juster 250 til 399f | AD9KBH 4TCZ3 TEB33000250 grader til 399 grader F13 / 16 "Line Volt Mekanisk Tstat462NOK
TEMPCO TST-110-126 termostat, DPST, 60 til 250 grader. F | CJ3QYG 36VE81 TST-110-126--Termostat3 707 NOK
TEMPCO TST-110-125 termostat, DPST, 60 til 250 grader. F | CJ3QYH 36VE80 TST-110-125--Termostat3 707 NOK
TEMPCO TST-110-129 T-Stat Hi-Limit, DPST, 60-250 grader F | CJ3QYK 36VE83 TST-110-129--Termostat5 628 NOK
TEMPCO TST-110-128 T-Stat Hi-Limit DPST 60-250 Deg F | CJ3QYL 36VE82 TST-110-128--Termostat5 628 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TEB34000 Termostat-med skruejustering 400 til 570f
505NOK / enhet