BLACK & DECKER Sirkelsagblad, karbid


filtre
Arbor Hole: 5 / 8 " , Maks. RPM: 7000 , Tipsmateriale: Carbide
StilModellBlad Dia.BladetypeSkjæredybdeDiamond knockoutAntall tennerTykke tykkelsePris (eks. mva)
A
77-717
7.25 "Kombinasjon2.375 "Ja180.047 "117NOK
B
77-740
10 "ripping4"Nei320.063 "470NOK

Sirkelsagblad, karbid

Black & Decker sirkelsagblader er designet for å skjære hardtre, mykt tre og kryssfiner, og er ideelle for gjærings-, radialarm-, sirkel- og bordsager. Disse sagbladene har karbidspisser som kan rotere med en maksimal hastighet på 7000 RPM og 20 graders krokvinkel for rask og jevn kapping. De er laget som alternativ tannfas (ATB) for kryssskjæring. Disse sirkelsagbladene er tilgjengelige med 32 og 18 tenner alternativer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?