Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO TEB34004 Overflatemontert termostat med forhåndsinnstilt temperatur 500 F | AD9KBM 4TCZ7

TEMPCO TEB34004 Overflatemontert termostat med forhåndsinnstilt temperatur 500 F

På lager
Vare: AD9KBM Modell: TEB34004Kryssreferanse: 4TCZ7
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
675NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
FARGESølv
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V13.75A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V6.87A
KontrollområdeFaste 500 grader F
VedleggstypeRustfritt stål
Høyde13 / 16 "
Antall brytere1
Total lengde2.75 "
Motstandsforsterker @ 208VAC7.93A
Sensor TypeLimt Bi-Metal Strip
Bytt handlingÅpne på vei opp
Bytt TypeSPST
Temp. Følsomhet+/- 5 grader F
Spenningsområde120 til 240 VAC
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9032100060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Justerbart gassområde (fast 500 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdePris
TEMPCO TEB32005 Overflatemontert termostat med forhåndsinnstilt temperatur 100 F | AD9KBK 4TCZ5 TEB32005Faste 100 grader F693NOK
TEMPCO TEB33003 Overflatemontert termostat med forhåndsinnstilt temperatur 250 F | AD9KBL 4TCZ6 TEB33003Faste 250 grader F672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TEB34004 Overflatemontert termostat med forhåndsinnstilt temperatur 500 F
675NOK / enhet