APPROVED VENDOR Sveiseelektroder i karbonstål


filtre
Beholder type: Eske , Materiale: Lett stål
StilModellContainerstørrelseDiameterLengdeStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
24D926
1 lb.1 / 16 "12 "60000 psi140NOK
B
24D919
5 lb.1 / 8 "14 "60000 psi322NOK
B
24D920
5 lb.5 / 32 "14 "60000 psi322NOK
C
24D922
5 lb.3 / 32 "14 "60000 psi265NOK
D
24D918
10 lb.1 / 8 "14 "60000 psi759NOK
C
24D921
10 lb.3 / 32 "14 "60000 psi929NOK
C
24D923
10 lb.1 / 8 "14 "60000 psi1 552 NOK
E
24D936
10 lb.3 / 32 "14 "70,000 psi1 194 NOK
B
24D927
10 lb.3 / 32 "14 "60000 psi780NOK
E
24D938
10 lb.1 / 8 "14 "70,000 psi486NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?