Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24D923 Pinneelektrode E6011 1/8 10lb | AB7WKH

APPROVED VENDOR 24D923 Pinneelektrode E6011 1/8 10lb

På lager
Vare: AB7WKH Modell: 24D923
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
1 776 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStick elektrode
AWS-klassifiseringE6011
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter1 / 8 "
Lengde14 "
MaterialeLett stål
Strekkfasthet60000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.59
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8311100000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseDiameterLengdeStrekkfasthetPris
GODKJENT LEVERANDØR 24D918 Pinneelektrode E6010 Dc 1/8 10lb | AB7WKC 24D91810 lb.1 / 8 "14 "60000 psi869NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D919 Stick E6010 Dc 1/8 5lb | AB7WKD 24D9195 lb.1 / 8 "14 "60000 psi348NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D920 Stick E6010 Dc 5/32 5lb | AB7WKE 24D9205 lb.5 / 32 "14 "60000 psi349NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D921 Stick E6011 3/32 10lb | AB7WKF 24D92110 lb.3 / 32 "14 "60000 psi1 014 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D922 Stick E6011 3/32 5lb | AB7WKG 24D9225 lb.3 / 32 "14 "60000 psi303NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D926 Pinneelektrode E6013 1/16 1lb | AB7WKL 24D9261 lb.1 / 16 "12 "60000 psi152NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D927 Stick E6013 3/32 10lb | AB7WKM 24D92710 lb.3 / 32 "14 "60000 psi856NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24D923 Pinneelektrode E6011 1/8 10lb
1 776 NOK / enhet