Bøtte / spanndia: 11 " , hjulmateriale: Poly på Poly , hjultype: Rigid , Vuggehøyde hevet: 62 3 / 4 " , Tromme Dia.: 11 " , Trommestørrelse: 5 gal. , Fremre hjulmateriale: Poly på Poly , Bredde på hjul foran: 0.88 " , Fremre rulle Dia.: 2" , Fremre rullemateriale: Stål , Karakter: Grade 304 , Lås Dia.: 4" , Maks. Dumphøyde: 52 " , Min. Dump høyde: 1" , Antall vinkelinnstillinger: 24 , Antall fremre ruller: 2 , Antall bakhjul: 2 , Bærbar: Ja , Strømkilde: Håndbok , Bakre hjulmateriale: Poly på Poly , Roller Dia.: 2" , Rullemateriale: Stål , Rotasjon: 135 grader