VESTIL LLW-PAILD-200 spanndumper med variabel høyde, 200 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7VQU Modell: LLW-PAILD-200

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 674 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter
Kapasitet200 lbs.
Caster Dia.4" (toppstiv), 6" (stiv bak)
Caster materialePoly på Poly
Type hjulRigid
FARGEBlå, gul
Vuggehøyde senket7 1 / 8 "
Dybde37.5 "
Trommel Dia.11 "
TrommelmaterialeStål, plast
Trommelstørrelse5 gal.
Dump vinkel24 grader
Fremre hjul Dia.2"
Bredde på hjul foran0.88 "
Høyde71.75 "
Lengde26.5 "
Senket høyde7.88 "
MaterialeStål
Maks. Dump høyde52 "
MåleenheterHVER
Min. Dump høyde1"
Antall vinkelinnstillinger24
Antall hjul4
BærbarJa
Hell Høyde Senket1"
Hell Høyde Hevet52 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde71 3 / 4 "
Bakhjul Dia.6"
Bredde på hjul bak2"
Rulle Dia.2"
RullematerialeStål
Rotasjon135 grader
Rotasjonsvinkel24 grader
Bredde20.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.95
Skipets høyde (cm)168.28
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBredde på hjul bakKapasitetFARGEBreddeDybdeHøydeSakMaterialePris
VESTIL LLW-PAILD-100 spanndumper med variabel høyde, 125 Lb. Kapasitet | AG7VQT LLW-PAILD-1001.25 "125 lbs.Blå, gul26 "35.875 "71.25 "TrommeløfterStål16 435 NOK
VESTIL LLW-PAILD-100-PSS Spanndispenser med variabel høyde, 125 Lb. Kapasitet | CE3EFB LLW-PAILD-100-PSS1.25 "125 lbs.Sølv25.56 "36.9375 "71.87 "EmballasjeRustfritt stål57 672 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LLW-PAILD-200 spanndumper med variabel høyde, 200 lb. Kapasitet
14 674 NOK / enhet