VESTIL LLW-PAILD-100 spanndumper med variabel høyde, 125 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7VQT Modell: LLW-PAILD-100

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 435 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter
Kapasitet125 lbs.
Caster Dia.4" (Total Lock)
HjullåsJa
Caster materialePoly på Poly
FARGEBlå, gul
Vuggehøyde senket6"
Dybde35.875 "
Trommel Dia.11 "
TrommelmaterialeStål, plast
Trommelstørrelse5 gal.
Dump vinkel24 grader
Fremre hjul Dia.2"
Bredde på hjul foran0.88 "
Høyde71.25 "
Lengde20 "
Senket høyde6"
MaterialeStål
Maks. Dump høyde52 "
MåleenheterHVER
Min. Dump høyde1"
Antall vinkelinnstillinger24
Antall hjul2
Antall ruller2 (foran)
BærbarJa
Hell Høyde Senket1"
Hell Høyde Hevet52 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde71 1 / 4 "
Bakhjul Dia.4"
Bredde på hjul bak1.25 "
Rulle Dia.2"
RullematerialeStål
Rotasjon135 grader
Rotasjonsvinkel24 grader
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.55
Skipets høyde (cm)168.28
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBredde på hjul bakKapasitetFARGEBreddeDybdeHøydeSakMaterialePris
VESTIL LLW-PAILD-200 spanndumper med variabel høyde, 200 Lb. Kapasitet | AG7VQU LLW-PAILD-2002"200 lbs.Blå, gul20.12 "37.5 "71.75 "TrommeløfterStål14 674 NOK
VESTIL LLW-PAILD-100-PSS Spanndispenser med variabel høyde, 125 Lb. Kapasitet | CE3EFB LLW-PAILD-100-PSS1.25 "125 lbs.Sølv25.56 "36.9375 "71.87 "EmballasjeRustfritt stål57 672 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LLW-PAILD-100 spanndumper med variabel høyde, 125 lb. Kapasitet
16 435 NOK / enhet