VESTIL LLW-PAILD-100-PSS Spanndispenser med variabel høyde, 125 Lb. Kapasitet

Vare: CE3EFB Modell: LLW-PAILD-100-PSS
57 672 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEmballasje
Bøtte / spann Dia.11 "
Kapasitet125 lbs.
FARGESølv
Vuggehøyde senket6"
Vuggehøyde hevet62 3 / 4 "
Dybde36.9375 "
TrommelmaterialeStål, plast
Trommelstørrelse5 gal.
Dump vinkel24 grader
RammematerialeRustfritt stål
Fremre hjul Dia.2"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
Bredde på hjul foran0.88 "
Fremre rulle Dia.2"
Fremre rullematerialeStål
KlasseGrade 304
Høyde71.87 "
Lås Dia.4"
Senket høyde6"
MaterialeRustfritt stål
Maks. Dump høyde52 "
Min. Dump høyde1"
Antall vinkelinnstillinger24
Antall fremre ruller2
Antall bakhjul2
BærbarJa
Hell Høyde Senket1"
Hell Høyde Hevet52 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Bredde på hjul bak1.25 "
Bredde25.56 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBredde på hjul bakKapasitetFARGEBreddeDybdeHøydeSakMaterialePris
VESTIL LLW-PAILD-100 spanndumper med variabel høyde, 125 Lb. Kapasitet | AG7VQT LLW-PAILD-1001.25 "125 lbs.Blå, gul26 "35.875 "71.25 "TrommeløfterStål17 079 NOK
VESTIL LLW-PAILD-200 spanndumper med variabel høyde, 200 Lb. Kapasitet | AG7VQU LLW-PAILD-2002"200 lbs.Blå, gul20.12 "37.5 "71.75 "TrommeløfterStål16 522 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LLW-PAILD-100-PSS Spanndispenser med variabel høyde, 125 Lb. Kapasitet
57 672 NOK / enhet