Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24D936 Pinneelektrode E7018 3/32 10lb | AB7WKW

APPROVED VENDOR 24D936 Pinneelektrode E7018 3/32 10lb

På lager
Vare: AB7WKW Modell: 24D936

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStick elektrode
AWS-klassifiseringE7018
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter3 / 32 "
Lengde14 "
MaterialeLett stål
Strekkfasthet70,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6125
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8311100000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseDiameterLengdeStrekkfasthetPris
GODKJENT LEVERANDØR 24D918 Pinneelektrode E6010 Dc 1/8 10lb | AB7WKC 24D91810 lb.1 / 8 "14 "60000 psi759NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D919 Stick E6010 Dc 1/8 5lb | AB7WKD 24D9195 lb.1 / 8 "14 "60000 psi322NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D920 Stick E6010 Dc 5/32 5lb | AB7WKE 24D9205 lb.5 / 32 "14 "60000 psi322NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D921 Stick E6011 3/32 10lb | AB7WKF 24D92110 lb.3 / 32 "14 "60000 psi929NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D922 Stick E6011 3/32 5lb | AB7WKG 24D9225 lb.3 / 32 "14 "60000 psi265NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D923 Pinneelektrode E6011 1/8 10lb | AB7WKH 24D92310 lb.1 / 8 "14 "60000 psi1 552 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D926 Pinneelektrode E6013 1/16 1lb | AB7WKL 24D9261 lb.1 / 16 "12 "60000 psi140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24D936 Pinneelektrode E7018 3/32 10lb
1 194 NOK / enhet