Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE-RODGERS 16E09-101 Elektronisk temperaturkontroll 24-240v | AD4YMT 44R204

WHITE-RODGERS 16E09-101 Elektronisk temperaturkontroll 24-240v

På lager
Vare: AD4YMT Modell: 16E09-101Kryssref.: 44R204

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 283 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjespenningstermostat
Kapillærlengde7-1 / 2 "
FARGEGrå
Kontrollområde-40 grader til 220 grader F
Dybde2-9 / 16 "
Differensial1 grader til 30 grader F
SkjermtypeLCD
VedleggstypeNEMA 1
Fulllastforsterker @ 120V16A
Fulllastforsterker @ 240VAC8A
Høyde6.75 "
Inngangsspenning24 til 240 VAC
Låste rotorforsterkere @ 120V96A
Låste rotorforsterkere @ 240V48A
MonteringstypeVertikal
Antall reléinnganger1
Antall reléutganger1
Antall trinn1
Antall brytere2
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Sensing Bulb Dia.1 / 4 "
Føler pærelengde2"
Sensor TypeNCT
Bytt handlingÅpne / Lukk når du stiger
Bytt TypeSPDT
Temp. Innstillinger per dag1
Spenningsområde24 til 240 VAC
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeBytt handlingBytt TypeSpenningsområdePris
WHITE-RODGERS 1609-101 Temperaturkontroll | AB3BAR 1RC43 1609-101Støvtett NEMA 1Lukk på RiseSPST120 til 240 VAC1 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS 16E09-101 Elektronisk temperaturkontroll 24-240v
1 283 NOK / enhet