Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN N15/3015-1 Termostatkontroll | AC9MMV 3HL18

VULCAN N15/3015-1 Termostatkontroll

På lager
Vare: AC9MMV Modell: N15/3015-1Kryssref: 3HL18
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
3 145 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
Kapillærlengde84 "
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V30A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V30A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 277V30A
Kontrollområde0 grader til 100 grader F
Vedleggstypenone
Forsterker med full belastning21A
Fulllastforsterker @ 120V15A
Fulllastforsterker @ 240VAC30A
Høyde3.125 "
MonteringstypeEnhetsmontering
Antall brytere1
Sensing Bulb Dia.3 / 8 "
Føler pærelengde4-5 / 32 "
Bytt handlingÅpne på vei opp
Bytt rangering @ 120VDC30A
Bytt TypeDPST
Spenningsområde120 til 480 VAC
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9032906020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Induktive forsterkere @ 208V (30A)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdePris
VULCAN N15/3015-2 Termostatkontroll | AC9MMW 3HL19 N15 / 3015-260 grader til 250 grader F1 991 NOK
VULCAN N15/3015-3 Termostatkontroll | AC9MMX 3HL20 N15 / 3015-3100 grader til 550 grader F3 003 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN N15/3015-1 Termostatkontroll
3 145 NOK / enhet