Hydrauliske bulkslanger

filtre

Hydraulikkslanger er fleksible rør designet for å transportere hydraulikkvæske (oljer). De spiller en avgjørende rolle i bygg-, landbruks-, produksjons- og bilindustrien. Disse...Les mer

REELCRAFT -

Fettslanger, 4800 Psi

StilModellSluttmontering 1Sluttmontering 2SlangelengdeVektPris (eks. mva)
AS13-2600441/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)25ft.9.7 lbs.2 511NOK
RFQ
AS19-2600443/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)50ft.20.9 lbs.4 538NOK
RFQ
BS14-2600443/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M) 2ft.0.83 lbs.799NOK
RFQ
CS23-2600443/8 "NPT (M)3/8 "NPT (M) 75ft.25 kg6 754NOK
RFQ
EATON -

Danfoss H069-serien motor og drivstoffslange og slanger

Eaton Danfoss H069-seriens motor og drivstoffslange og slanger brukes i bil- og transportindustrien for effektiv og sikker overføring av drivstoff, inkludert diesel, biodiesel og bensin. De er designet for å håndtere de høye temperaturene og trykket som vanligvis oppstår i drivstoffsystemer. De har nitrilkonstruksjon med forsterkning av stålflett og fiberflett for strukturell stivhet. Disse slangene og rørene har en 4:1 sikkerhetsfaktor for forlenget levetid. De kommer i slangelengder på 100, 150 og 200 fot.

StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
AH06904-250R043 / 16 "250ft.33 / 64 "3"3000 psi27 581NOK
AH06905-250R051 / 4 "250ft.37 / 64 "3-25 / 64 "3000 psi28 170NOK
AH06906-250R065 / 16 "250ft.43 / 64 "4"2250 PSI33 029NOK
AH06908-250R0813 / 32 "250ft.49 / 64 "4-5 / 8 "2000 psi35 796NOK
AH06910-250R101 / 2 "250ft.59 / 64 "5-1 / 2 "1750 psi42 739NOK
AH06912-250R125 / 8 "250ft.1-5 / 64 "6-1 / 2 "1500 psi52 775NOK
AH06916-250R167 / 8 "250ft.1-15 / 64 "7-25 / 64 "800 PSI57 274NOK
AH06920-150201-1 / 8 "150ft.1-1 / 2 "9"650 PSI58 485NOK
AH06924-100241-3 / 8 "100ft.1-3 / 4 "10-1 / 2 "500 PSI41 874NOK
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusPris (eks. mva)
AH00904-25R041 / 4 "25ft.1 / 2 "2-1 / 2 "2 051NOK
AH00904-50R041 / 4 "50ft.1 / 2 "2-1 / 2 "5 529NOK
AH00905-25R055 / 16 "25ft.9 / 16 "3"5 685NOK
AH00905-250R055 / 16 "250ft.9 / 16 "3"15 894NOK
AH00905-50R055 / 16 "50ft.9 / 16 "3"4 591NOK
AH00906-25R063 / 8 "25ft.5 / 8 "3"2 584NOK
AH00906-250R063 / 8 "250ft.5 / 8 "3"17 484NOK
AH00906-50R063 / 8 "50ft.5 / 8 "3"4 973NOK
AH00908-250R081 / 2 "250ft.25 / 32 "4"25 228NOK
AH00908-25R081 / 2 "25ft.25 / 32 "4"3 446NOK
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
AH19004-250R041 / 4 "250ft.17 / 32 "4"3700 PSI20 311NOK
AH19006-250R063 / 8 "250ft.11 / 16 "5"3400 psi21 733NOK
AH19006-500R063 / 8 "500ft.11 / 16 "5"3400 psi42 739NOK
AH19008-250R081 / 2 "250ft.13 / 16 "7"2900 PSI24 986NOK
AH19008-500R081 / 2 "500ft.13 / 16 "7"2900 PSI49 142NOK
AH19010-250R105 / 8 "250ft.15 / 16 "8"1885 PSI30 246NOK
AH19012-250R123 / 4 "250ft.1-3 / 32 "9-1 / 2 "2000 psi40 144NOK
AH19016-250R161"250ft.1-13 / 32 "12 "1500 psi52 256NOK
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusForsterkningPris (eks. mva)
AH145R04-250R041 / 4 "1 / 2 "2"Stålflette23 810NOK
AH145R06-250R063 / 8 "21 / 32 "2-1 / 2 "Stålflette27 235NOK
AH145R08-250R081 / 2 "51 / 64 "3-1 / 2 "Stålflette31 457NOK
AH145R10-250R105 / 8 "63 / 64 "4"(2) Stålflette57 966NOK
AH145R12-250R123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "(2) Stålflette82 191NOK
AH145R16-250R161"1-15 / 32 "6"(2) Stålflette108 319NOK
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
AH03912-100123 / 4 "100ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI30 488NOK
AH03912-150123 / 4 "150ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI40 144NOK
AH03916-100161"100ft.1-1 / 2 "3"250 psi28 499NOK
AH03916-150161"150ft.1-1 / 2 "3"250 psi43 258NOK
AH03920-150201-1 / 4 "150ft.1-53 / 64 "4"200 psi51 218NOK
AH03920-100201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "4"200 psi36 164NOK
AH03924-100241-1 / 2 "100ft.2-5 / 64 "5"150 psi43 432NOK
AH03924-150241-1 / 2 "150ft.2-5 / 64 "5"150 psi65 061NOK
StilModellTemp. OmrådeDash StørrelseSlange inne i Dia.typenSlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
AGH493-10X50'-40 grader til 260 grader-105/8Wire Forsterket501-7/644600024 136NOK
AGH493-24X60FT-40 grader til 260 grader-241.5Wire Forsterket602.12510400065 886NOK
AGH493-32X60FT-40 grader til 260 grader-322Wire Forsterket602-41/6412.5400092 746NOK
AGH493-20X60FT-40 grader til 260 grader-201.25Wire Forsterket601-53/648.25450051 187NOK
AGH493-16-40 til 212 F.161"Bulk50ft.1.48 "6"5100 PSI23 760NOK
AGH493-20-40 til 212 F.201-1 / 4 "Bulk50ft.1.83 "8.25 "4500 PSI31 196NOK
AGH493-12-40 til 212 F.123 / 4 "Bulk50ft.1.2 "4"5500 PSI20 397NOK
AGH493-8-40 til 212 F.81 / 2 "Bulk50ft.0.92 "3.5 "6000 psi14 390NOK
StilModellTemp. OmrådeDash StørrelseSlange inne i Dia.typenSlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
AGH781-4X50-40 til 212 F.41 / 4 "Bulk50ft.0.53 "2"6500 PSI4 936NOK
AGH781-8X50-40 til 212 F.81 / 2 "Bulk50ft.0.81 "3.5 "4500 PSI7 271NOK
AGH781-20X50-40 til 212 F.201-1 / 4 "Bulk50ft.1.65 "8.25 "2500 psi23 276NOK
AGH781-6X50-40 til 212 F.63 / 8 "Bulk50ft.0.69 "2.5 "5300 PSI6 562NOK
AGH781-12X50-40 til 212 F.123 / 4 "Bulk50ft.1.1 "4.75 "3500 psi9 732NOK
AGH781-10X50-40 til 212 F.105 / 8 "Bulk50ft.0.93 "4"4000 psi9 593NOK
AGH781-16X50-40 til 212 F.161"Bulk50ft.1.42 "6"3000 psi12 721NOK
AGH781-24X60FT-50 grader til 260 grader-241.5Wire Forsterket602.03110200044 962NOK
AGH781-20X60FT-50 grader til 260 grader-201.25Wire Forsterket601-21/328.25250037 180NOK
AGH781-32X60FT-50 grader til 260 grader-322Wire Forsterket602-17/3212.5160051 187NOK
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
AGH195-4-5041 / 4 "50ft.0.53 "4"5800 PSI12 480NOK
AGH195-4-R50041 / 4 "500, flere lengder0.53 "4"5800 PSI103 128NOK
AGH195-6-5063 / 8 "50ft.0.69 "5"5000 psi14 364NOK
AGH195-6-R50063 / 8 "500, flere lengder0.69 "5"5000 psi124 065NOK
AGH195-8-5081 / 2 "50ft.0.81 "7"4250 PSI14 320NOK
AGH195-8-R50081 / 2 "500, flere lengder0.81 "7"4250 PSI148 290NOK
AGH195-10-50105 / 8 "50ft.1.65 "8"3250 PSI17 205NOK
AGH195-10-250105 / 8 "250, flere lengder0.93 "8"3250 PSI85 305NOK
AGH195-12-50123 / 4 "50ft.1.1 "9.5 "3000 psi22 895NOK
AGH195-12-250123 / 4 "250, flere lengder1.1 "9.5 "3000 psi101 052NOK
AGH195-16-50161"50ft.1.42 "12 "2500 psi29 171NOK
AGH195-16-150161"150, flere lengder1.42 "12 "2500 psi73 539NOK
AGH195-20-50201-1 / 4 "50ft.1.65 "16.5 "2250 PSI40 144NOK
AGH195-24-50241-1 / 2 "50ft.2.03 "20 "1750 psi44 816NOK
AGH195-32-50322"50ft.2.53 "25 "1500 psi59 351NOK
EATON -

Kjemisk slangemontering

StilModellSlange slutterSakLengdePris (eks. mva)
AH052320-GRN-20-SS-MPT-Slangemontering-7 460NOK
RFQ
BH034532-5-SS-CXE-Slangemontering-4 652NOK
RFQ
CH034548-50-SS-MPT-Slangemontering-32 562NOK
RFQ
AH052332-GRN-15-SS-MPT-Slangemontering-8 428NOK
RFQ
DH052332-PUR-15-SS-MPT-Slangemontering-9 561NOK
RFQ
CH034548-25-SS-MPT-Slangemontering-18 380NOK
RFQ
EH052364-GRN-10-SS-FF-Slangemontering-29 669NOK
RFQ
DH052312-PUR-50-SS-MPT-Slangemontering-14 808NOK
RFQ
AH052364-GRN-10-SS-MPT-Slangemontering-12 373NOK
RFQ
DH052332-PUR-20-SS-MPT-Slangemontering-11 823NOK
RFQ
AH052348-GRN-15-SS-MPT-Slangemontering-12 263NOK
RFQ
AH052312-GRN-20-SS-MPT-Slangemontering-5 878NOK
RFQ
FH059932-PUR-20-SS-FF-Slangemontering-20 545NOK
RFQ
CH034548-20-SS-MPT-Slangemontering-15 635NOK
RFQ
GH059948-PUR-50-SS-CXE-Slangemontering-37 924NOK
RFQ
BH034564-25-SS-CXE-Slangemontering-23 213NOK
RFQ
BH034524-25-SS-CXE-Slangemontering-11 842NOK
RFQ
DH052348-PUR-25-SS-MPT-Slangemontering-17 985NOK
RFQ
FH059964-PUR-15-SS-FF-Slangemontering-35 455NOK
RFQ
HH034564-10-SS-FF-Slangemontering-30 692NOK
RFQ
FH059948-PUR-50-SS-FF-Slangemontering-49 743NOK
RFQ
AH052332-GRN-10-SS-MPT-Slangemontering-6 500NOK
RFQ
DH052324-PUR-20-SS-MPT-Slangemontering-8 332NOK
RFQ
CH034532-20-SS-MPT-Slangemontering-10 317NOK
RFQ
AH052316-GRN-50-SS-MPT-Slangemontering-12 763NOK
RFQ
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
AH43006-100063 / 8 "100ft.51 / 64 "2-1 / 2 "6500 PSI35 361NOK
AH43008-100081 / 2 "100ft.59 / 64 "3-1 / 2 "6000 psi29 173NOK
AH43012-150123 / 4 "150ft.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI59 177NOK
AH43012-100123 / 4 "100ft.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI39 452NOK
AH43016-150161"150ft.1-31 / 64 "6"5100 PSI65 406NOK
AH43016-100161"100ft.1-31 / 64 "6"5100 PSI43 605NOK
AH43020-150201-1 / 4 "150ft.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI-
RFQ
AH43020-100201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI81 499NOK
AH43024-100241-1 / 2 "100ft.2-3 / 16 "10 "4000 psi100 360NOK
AH43024-150241-1 / 2 "150ft.2-3 / 16 "10 "4000 psi150 540NOK
REELCRAFT -

Fettslange, 5000 psi

StilModellSlangelengdeVektPris (eks. mva)
AS17-260044 2ft.0.75 lbs.654NOK
RFQ
BS10-26004425ft.6.4 lbs.2 007NOK
RFQ
DIXON -

Bulk slanger

StilModellPris (eks. mva)
ACC38100B3 265NOK
RFQ
BCC12100B5 401NOK
RFQ
ACC14100B1 682NOK
RFQ
AME INTERNATIONAL -

Hydrauliske slanger

StilModellPris (eks. mva)
A16020-TC4 581NOK
RFQ
A161601 489NOK
RFQ
A160301 317NOK
RFQ
A160161 088NOK
RFQ
A16116-TC2 176NOK
RFQ
A161161 145NOK
RFQ
A161112 176NOK
RFQ
A160202 634NOK
RFQ
A160401 202NOK
RFQ
A16025-TC4 238NOK
RFQ
A16030-TC3 722NOK
RFQ
A16105-TC2 634NOK
RFQ
A161001 088NOK
RFQ
A16035-TC3 951NOK
RFQ
A160252 520NOK
RFQ
A16120-TC2 749NOK
RFQ
A161051 718NOK
RFQ
A161202 004NOK
RFQ
A161183 207NOK
RFQ
A160352 176NOK
RFQ
A16110-TC3 092NOK
RFQ
A16100-TC2 405NOK
RFQ
A160101 947NOK
RFQ
A160152 176NOK
RFQ
A16160-TC3 608NOK
RFQ
EATON -

Danfoss GH663 Series Hydrauliske fletteslanger av gummi

Eaton Danfoss GH663-seriens hydraulikkslanger brukes i hydrauliske systemer for overføring av både petroleums- og vannbaserte væsker. De har syntetisk gummikonstruksjon for slitestyrke og økt holdbarhet i krevende miljøer. Disse hydrauliske slangene har lyddempende og vibrasjonsabsorberende egenskaper for å minimere støy og forbedre ytelsen under høyt trykk. Disse slangene i GH663-serien kommer med en enkelttrådsfletting og er utstyrt med et PVC/nitril-blandingsdeksel for å beskytte mot høyimpulstrykk og forhindre vridning. De tåler temperaturer fra -46 til 258.8 grader F og har et maksimalt arbeidstrykk på 3400 psi for pålitelig og effektiv væskeoverføring i hydrauliske systemer.

StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
AGH663-4R25041 / 4 "250ft.0.53 "4"3700 PSI19 187NOK
AGH663-6R25063 / 8 "250, flere lengder0.69 "5"3400 psi21 906NOK
AGH663-8R25081 / 2 "250, flere lengder0.81 "7"2900 PSI23 968NOK
AGH663-12R250123 / 4 "250, flere lengder1.09 "9.5 "2000 psi36 834NOK
AGH663-16R150161"150, flere lengder1.41 "12 "1500 psi28 170NOK
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
AGH781-4R25041 / 4 "250, flere lengder0.53 "2"6500 PSI23 691NOK
AGH781-6R25063 / 8 "250, flere lengder0.69 "2.5 "5300 PSI30 712NOK
AGH781-8R25081 / 2 "250, flere lengder0.81 "3.5 "4500 PSI33 202NOK
AGH781-10R250105 / 8 "250, flere lengder0.93 "4"4000 psi42 367NOK
AGH781-12R250123 / 4 "250, flere lengder1.1 "4.75 "3500 psi52 582NOK
AGH781-16R150161"150, flere lengder1.42 "6"3000 psi37 353NOK
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
AH245L04-250R041 / 4 "9 / 16 "2"6000 psi25 955NOK
AH245L06-250R063 / 8 "11 / 16 "2-1 / 2 "5000 psi28 395NOK
AH245L08-250R081 / 2 "53 / 64 "3-1 / 2 "4500 PSI36 142NOK
AH245L10-250R105 / 8 "63 / 64 "4"4000 psi50 006NOK
AH245L12-250R123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "3500 psi54 678NOK
AH245L16-250R161"1-13 / 32 "6"2800 PSI74 578NOK
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
AH01704-250R041 / 4 "9 / 16 "3"1250 PSI22 321NOK
AH01706-250R063 / 8 "3 / 4 "4"1125 PSI24 971NOK
AH01708-250R081 / 2 "15 / 16 "5"1000 psi36 164NOK
AH01712-250R123 / 4 "1-1 / 4 "6"750 PSI53 814NOK
AH01716-250R161"1-1 / 2 "8"565 PSI-
RFQ
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
AH29004-250R041 / 4 "250ft.19 / 32 "4"6500 PSI23 948NOK
AH29004-500R041 / 4 "500ft.19 / 32 "4"6500 PSI42 593NOK
AH29006-250R063 / 8 "250ft.3 / 4 "5"5800 PSI40 739NOK
AH29006-500R063 / 8 "500ft.3 / 4 "5"5800 PSI53 987NOK
AH29008-250R081 / 2 "250ft.7 / 8 "7"5000 psi30 246NOK
AH29008-500R085 / 8 "500ft.7 / 8 "7"5000 psi58 659NOK
AH29010-250R105 / 8 "250ft.1"8"4000 psi39 971NOK
AH29012-250R123 / 4 "250ft.1-5 / 32 "9-1 / 2 "3500 psi58 658NOK
EATON -

Danfoss GH793 Series Hydrauliske fletteslanger av gummi

StilModellForsterkningDash StørrelseSlange inne i Dia.Temp. OmrådetypenSlangelengdeSlange utenfor Dia.SakPris (eks. mva)
AGH793-20X60FT(2) Trådfletting-201.25-40 grader til 260 graderWire Forsterket601-59/64Hydraulikkslange37 202NOK
AGH793-32X60FT(2) Trådfletting-322-40 grader til 260 graderWire Forsterket602-33/64Hydraulikkslange51 391NOK
AGH793-24X60FT(2) Trådfletting-241.5-40 grader til 260 graderWire Forsterket602.156Hydraulikkslange45 161NOK
BGH793-4R2502 Wire Flette41 / 4 "-40 til 212 F.Bulk På En Rulle250ft.0.6 "Hydraulikkslange23 048NOK
BGH793-6R2502 Wire Flette63 / 8 "-40 til 212 F.Bulk På En Rulle250ft.0.75 "Hydraulikkslange26 320NOK
BGH793-10R2502 Wire Flette105 / 8 "-40 til 212 F.Bulk På En Rulle250ft.0.98 "Hydraulikkslange39 279NOK
BGH793-16R1502 Wire Flette161"-40 til 212 F.Bulk På En Rulle150ft.1.5 "Hydraulikkslange39 082NOK
AGH793-6-502 Wire Flette63 / 8 "-40 til 212 F.Hydraulisk50ft.0.75 "Bulk slange7 263NOK
BGH793-8R2502 Wire Flette81 / 2 "-40 til 212 F.Bulk På En Rulle250ft.0.87 "Hydraulikkslange29 986NOK
BGH793-12R2502 Wire Flette123 / 4 "-40 til 212 F.Bulk På En Rulle250ft.1.16 "Hydraulikkslange50 495NOK
StilModellPris (eks. mva)
A465116391 004NOK
RFQ
A465116311 694NOK
RFQ
123...9

Hydrauliske bulkslanger

Hydrauliske bulkslanger kan kuttes i hvilken som helst ønsket lengde, og slangebeslagene kan deretter festes til slangelukningene. Raptor Supplies tilbyr en hel rekke av disse hydraulikkslangene fra merker som Aeroquip, AME, Dixon, Eaton, Esco dekkverktøy, Parker og Reelcraft. Disse slangene er egnet for flytting av væsker i høytrykks petroleums- og vanndrevne hydraulikksystemer. De er tilgjengelige i 100, 150, 200, 250, 300 og 350 psi driftstrykk.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan dimensjonerer du en hydraulikkslange?

Slangestørrelser er utformet på grunnlag av deres indre diameter, som er målingen av den rette linjen mellom de to lengste punktene på den indre overflaten av røret.

Påvirker størrelsen på den hydrauliske slangen strømningsparameterne?

Ja, strømningshastigheten bestemmes av både hydraulikkslangestørrelsen og hydraulikkpumpens strømningshastighet. Så hvis du endrer størrelsen på den hydrauliske slangen, men lar strømningshastigheten til den hydrauliske pumpen være den samme, vil det påvirke strømningshastigheten.

Hva er vakuumvurderingene til disse hydrauliske bulkslangene?

Disse hydrauliske bulkslangene har vakuumvurderinger fra 12 til 28 tommer Hg.

Hvilke standarder overholder disse hydrauliske bulkslangene?

Disse slangene oppfyller standardene ISO 1436-1 Type 2SN, SAE 100R2 Type AT og EN 853 Type 2SN.

Hvordan velger jeg en riktig hydraulisk bulkslange for applikasjonen min?

Vurder faktorer som nødvendig trykkklassifisering, temperaturområde, væskekompatibilitet, slangestørrelse (indre diameter) og forsterkningstype (trådfletting eller spiral) for å velge riktig bulkslange.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?