EATON Danfoss GH493-serien hydrauliske spiralslanger i gummi


Eaton Danfoss GH493-serien hydrauliske spiralslanger brukes til å overføre petroleum og vannbaserte væsker i hydrauliske systemer.

filtre
Dekselmateriale: Syntetisk gummi , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Rørmateriale: Syntetisk gummi
StilModellTemp. OmrådeDash StørrelseSlange inne i Dia.typenSlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
A
GH493-10X50'
-40 grader til 260 grader-105/8Wire Forsterket501-7/644600024 136 NOK
A
GH493-24X60FT
-40 grader til 260 grader-241.5Wire Forsterket602.12510400065 886 NOK
A
GH493-32X60FT
-40 grader til 260 grader-322Wire Forsterket602-41/6412.5400092 746 NOK
A
GH493-20X60FT
-40 grader til 260 grader-201.25Wire Forsterket601-53/648.25450051 187 NOK
A
GH493-16
-40 til 212 F.161"Bulk50ft.1.48 "6"5100 PSI23 760 NOK
A
GH493-20
-40 til 212 F.201-1 / 4 "Bulk50ft.1.83 "8.25 "4500 PSI31 196 NOK
A
GH493-12
-40 til 212 F.123 / 4 "Bulk50ft.1.2 "4"5500 PSI20 397 NOK
A
GH493-8
-40 til 212 F.81 / 2 "Bulk50ft.0.92 "3.5 "6000 psi14 390 NOK

Egenskaper

  • De har 4-trådskonstruksjon for bruk med hydrauliske ledninger med svært høyt trykk i kritiske applikasjoner, som konstruksjon, gruvedrift, landbruk og industrielt utstyr, for å motstå trykkstøt og bøyning.
  • Disse svært ledende slangene tåler temperaturer opp til 260 grader F og er kompatible med 4S-seriens slangekoblinger for å håndtere de mest krevende bruksområdene.
  • 4S-seriens fittings har en unik O-ringtetning på nippelen som gir lekkasjefri ytelse i høyimpulstrykkapplikasjoner, og motstår fuktoppbygging på enden av slangekontakten under oppstart eller avstengning av systemet.

Standarder og godkjenninger

  • SAE
  • EN
  • ISO
  • ABS
  • EN
  • MSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med fleksible slanger?

Eaton fleksible slanger er laget av syntetisk gummi som gir enkel føring, vibrasjonsabsorbering, slitestyrke og lyddempende samtidig som de imøtekommer bevegelsen til tilkoblede komponenter.

Hva er DURA-KOTE platingsteknologi?

Eaton 4S/6S-seriens karbonstålkoblinger kommer med Dura-Kote-beleggsteknologi som gir tre ganger korrosjonsbeskyttelse sammenlignet med vanlige slangekoblinger.

Hvordan identifisere den riktige hydrauliske koblingen?

  • Bestem type beslag (krympet / gjenbrukbar).
  • Match porttilkoblingen med slangetilkoblingen.
  • Bestem type tetning (O-ring, sammenkoblet vinkel eller konisk gjenge).
  • Sjekk passformen og størrelsen på tråden.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?