EATON GH493-20 Hydraulikkslange | AA2AVV 10C235

EATON GH493-20 Hydraulikkslange

På lager
Vare: AA2AVV Modell: GH493-20Kryssreferanse: 10C235

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Dash Størrelse20
Slange inne i Dia.1-1 / 4 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.1.83 "
Min. Bøy Radius8.25 "
Driftstrykk4500 PSI
Forsterkning4 spiraltråd
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 til 212 F.
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenBulk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.19
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode4009220050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeDash StørrelseSlange inne i Dia.typenSlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
EATON GH493-8 Hydraulikkslange | AA2AVR 10C232 GH493-8-40 til 212 F.81 / 2 "Bulk50ft.0.92 "3.5 "6000 psi14 390 NOK
EATON GH493-12 Hydraulikkslange | AA2AVT 10C233 GH493-12-40 til 212 F.123 / 4 "Bulk50ft.1.2 "4"5500 PSI20 397 NOK
EATON GH493-16 Hydraulikkslange | AA2AVU 10C234 GH493-16-40 til 212 F.161"Bulk50ft.1.48 "6"5100 PSI23 760 NOK
EATON GH493-10X50 GH493-10X50'-40 grader til 260 grader-105/8Wire Forsterket501-7/644600024 136 NOK
EATON GH493-20X60FT Hydraulisk slangetråd forsterket 1-53/64 tommer | AH8QVR 38YK73 GH493-20X60FT-40 grader til 260 grader-201.25Wire Forsterket601-53/648.25450051 187 NOK
EATON GH493-24X60FT Hydraulisk slangetråd forsterket 2-1/8 tommer | AH8QVT 38YK74 GH493-24X60FT-40 grader til 260 grader-241.5Wire Forsterket602.12510400065 886 NOK
EATON GH493-32X60FT Hydraulisk slangetråd forsterket 2-41/64 tommer | AH8QVU 38YK75 GH493-32X60FT-40 grader til 260 grader-322Wire Forsterket602-41/6412.5400092 746 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON GH493-20 Hydraulikkslange
31 196 NOK / enhet