EATON Danfoss H039 Series Hydrauliske fletteslanger av gummi


Eaton Danfoss H039-serien med hydrauliske fletteslanger i gummi er ideelle for hydrauliske sugeslanger, rådrivstoff, smøreoljer, bensin, luft, vann og kjemisk overføring. De brukes til å overføre væsker i hydrauliske systemer som bruker høytrykksvann og petroleumsbasert brensel generelt i industrien...prøvetjenester. Les meg

filtre
Dekselmateriale: Neopren , Forsterkning: (2) Fiber Ply og Helical Wire , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -40 grader til 275 grader , Rørmateriale: CPE , Type: krympede , Vakuumvurdering: 25 Tommer Hg
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
A
H03912-100
123 / 4 "100ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI30 488 NOK
A
H03912-150
123 / 4 "150ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI40 144 NOK
A
H03916-100
161"100ft.1-1 / 2 "3"250 psi28 499 NOK
A
H03916-150
161"150ft.1-1 / 2 "3"250 psi43 258 NOK
A
H03920-150
201-1 / 4 "150ft.1-53 / 64 "4"200 psi51 218 NOK
A
H03920-100
201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "4"200 psi36 164 NOK
A
H03924-100
241-1 / 2 "100ft.2-5 / 64 "5"150 psi43 432 NOK
A
H03924-150
241-1 / 2 "150ft.2-5 / 64 "5"150 psi65 061 NOK

Egenskaper

  • De kan brukes ved temperaturer fra -45 til 135 grader C.
  • Disse hydrauliske fletteslangene har neoprendeksler for motstand mot skader forårsaket av vridning, bøying eller slitasje.
  • De har syntetiske gummirør med fiber- og trådforsterkning for å tåle trykk opp til 300 psi.
  • Disse hydrauliske fletteslangene er fabrikkkrympet for problemfri installasjon.

Standarder og godkjenninger

  • SAE
  • MSHA
  • ABS

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den minste bøyeradiusen til Eaton Danfoss H039 Series gummi hydrauliske fletteslanger?

Disse slangene har minimum bøyeradius fra 2.50 til 6 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?