EATON H03924-100 flettet slange-ID 1.5 tommer Od 2.07 tommer Lengde 100 fot | AF6XNT 20LV97

EATON H03924-100 flettet slange-ID 1.5 tommer Od 2.07 tommer Lengde 100 fot

På lager
Vare: AF6XNT Modell: H03924-100Kryssref: 20LV97

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeNeopren
Dash Størrelse24
Slange inne i Dia.1-1 / 2 "
Slangelengde100ft.
Slange utenfor Dia.2-5 / 64 "
Min. Bøy Radius5"
Driftstrykk150 psi
Forsterkning(2) Fiber Ply og Helical Wire
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 grader til 275 grader
RørmaterialeCPE
typenkrympede
Vakuumvurdering25 Tommer Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.56
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4009410000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
EATON H03912-100 flettet slange-ID 0.75 tommer Od 1.28 tommer Lengde 100 fot | AF6XNH 20LV88 H03912-100123 / 4 "100ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI30 488 NOK
EATON H03912-150 flettet slange-ID 0.75 tommer Od 1.28 tommer Lengde 150 fot | AF6XNJ 20LV89 H03912-150123 / 4 "150ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI40 144 NOK
EATON H03916-100 flettet slange-ID 1 tomme Od 1.51 tomme Lengde 100 fot | AF6XNL 20LV91 H03916-100161"100ft.1-1 / 2 "3"250 psi28 499 NOK
EATON H03916-150 flettet slange-ID 1 tomme Od 1.51 tomme Lengde 150 fot | AF6XNM 20LV92 H03916-150161"150ft.1-1 / 2 "3"250 psi43 258 NOK
EATON H03920-100 flettet slange-ID 1.25 tommer Od 1.82 tommer Lengde 100 fot | AF6XNP 20LV94 H03920-100201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "4"200 psi36 164 NOK
EATON H03920-150 flettet slange-ID 1.25 tommer Od 1.82 tommer Lengde 150 fot | AF6XNQ 20LV95 H03920-150201-1 / 4 "150ft.1-53 / 64 "4"200 psi51 218 NOK
EATON H03924-150 flettet slange-ID 1.5 tommer Od 2.07 tommer Lengde 150 fot | AF6XNU 20LV98 H03924-150241-1 / 2 "150ft.2-5 / 64 "5"150 psi65 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON H03924-100 flettet slange-ID 1.5 tommer Od 2.07 tommer Lengde 100 fot
43 432 NOK / enhet