EATON GH663-8R250 flettet slange-ID 0.5 tommer Od 0.81 tommer Lengde 250 fot | AA2AXT 10C279

EATON GH663-8R250 flettet slange-ID 0.5 tommer Od 0.81 tommer Lengde 250 fot

På lager
Vare: AA2AXT Modell: GH663-8R250Kryssreferanse: 10C279

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 968 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Dash Størrelse8
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde250, flere lengder
Slange utenfor Dia.0.81 "
Min. Bøy Radius7"
Driftstrykk2900 PSI
Forsterkning1 Wire Flette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 til 212 F.
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenBulk På En Rulle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.29
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode4009220050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
EATON GH663-4R250 flettet slange-ID 0.25 tommer Od 0.53 tommer Lengde 250 fot | AA2AXQ 10C277 GH663-4R25041 / 4 "250ft.0.53 "4"3700 PSI19 187 NOK
EATON GH663-6R250 flettet slange-ID 0.38 tommer Od 0.69 tommer Lengde 250 fot | AA2AXR 10C278 GH663-6R25063 / 8 "250, flere lengder0.69 "5"3400 psi21 906 NOK
EATON GH663-12R250 flettet slange-ID 0.75 tommer Od 1.09 tommer Lengde 250 fot | AA2AXU 10C280 GH663-12R250123 / 4 "250, flere lengder1.09 "9.5 "2000 psi36 834 NOK
EATON GH663-16R150 flettet slange-ID 1 tomme Od 1.41 tomme Lengde 150 fot | AA2AXV 10C281 GH663-16R150161"150, flere lengder1.41 "12 "1500 psi28 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON GH663-8R250 flettet slange-ID 0.5 tommer Od 0.81 tommer Lengde 250 fot
23 968 NOK / enhet