EATON H01704-250R flettet slange Id 0.25 tommer Od 0.57 tommer Lengde 250 fot | AF6XMW 20LV77

EATON H01704-250R Flettet slange Id 0.25 tomme Od 0.57 tommer Lengde 250 fot

På lager
Vare: AF6XMW Modell: H01704-250RKryssref: 20LV77

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeNeopren
Dash Størrelse04
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde250ft.
Slange utenfor Dia.9 / 16 "
Min. Bøy Radius3"
Driftstrykk1250 PSI
Forsterkning(2) Fiberflette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 grader til 212 grader
RørmaterialeNitril
typenkrympede

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.74
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode4009410000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
EATON H01706-250R flettet slange Id 0.38 tommer Od 0.76 tommer Lengde 250 fot | AF6XMY 20LV79 H01706-250R063 / 8 "3 / 4 "4"1125 PSI24 971 NOK
EATON H01708-250R flettet slange-ID 0.5 tommer Od 0.94 tommer Lengde 250 fot | AF6XNA 20LV81 H01708-250R081 / 2 "15 / 16 "5"1000 psi36 164 NOK
EATON H01712-250R flettet slange Id 0.75 tommer Od 1.28 tommer Lengde 250 fot | AF6XNC 20LV83 H01712-250R123 / 4 "1-1 / 4 "6"750 PSI53 814 NOK
EATON H01716-250R flettet slange-ID 1 tomme Od 1.51 tomme Lengde 250 fot | AF6XNE 20LV85 H01716-250R161"1-1 / 2 "8"565 PSI-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON H01704-250R Flettet slange Id 0.25 tomme Od 0.57 tommer Lengde 250 fot
22 321 NOK / enhet