EATON Danfoss H017 Series Hydrauliske fletteslanger av gummi


Eaton Danfoss H017-serien med hydrauliske fletteslanger i gummi er ideelle for lavtrykks drivstoff- og oljeledninger og hydrauliske returledninger. De brukes til å overføre væsker i hydrauliske systemer som bruker høytrykksvann og drivstoff fra petroleum. Disse slangene er forsterket for å øke dem...r strekkfasthet.Les meg

filtre
Dekselmateriale: Neopren , Slangelengde: 250ft. , Forsterkning: (2) Fiberflette , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -40 grader til 212 grader , Rørmateriale: Nitril , Type: krympede
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
A
H01704-250R
041 / 4 "9 / 16 "3"1250 PSI22 321 NOK
A
H01706-250R
063 / 8 "3 / 4 "4"1125 PSI24 971 NOK
A
H01708-250R
081 / 2 "15 / 16 "5"1000 psi36 164 NOK
A
H01712-250R
123 / 4 "1-1 / 4 "6"750 PSI53 814 NOK
A
H01716-250R
161"1-1 / 2 "8"565 PSI-
RFQ

Egenskaper

  • De kan brukes ved temperaturer fra -40 til 212 grader F.
  • Disse slangene har nitrilrør og neoprendeksler for motstand mot skade forårsaket av bøying, vridning eller slitasje.
  • De har 2-lags flettekonstruksjon for økt styrke og utmerket slitestyrke.
  • Disse slangene tåler trykk fra 375 til 1250 psi.

Standarder og godkjenninger

  • MSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den minste bøyeradiusen til Eaton Danfoss H017 Series gummi hydrauliske fletteslanger?

3 inches.

Hvilket forsterkningsmateriale brukes i disse hydrauliske fletteslangene?

Polyester.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?