HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TredTrak kabelbeskyttelsessystemer


filtre
Høyde: 1.95 " , Materiale: PVC , Bredde: 17.5 "
StilModellFARGESakLengdeLastekapasitetPris (eks. mva)
A
HBLTRED5XB
Blå / GulKabelbeskytter, X-montering17.5 "2300 lb.5 014 NOK
B
HBLTRED5YB
Blå / GulKabelbeskytter, Y-montering17.5 "2300 lb.5 020 NOK
C
HBLTRED5ECFB
GulModulær kabelbeskyttelse hunnhylse5.5 "10,500 70 lb. @ 6500 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.-
RFQ

TredTrak kabelbeskyttelsessystemer

Hubbell TredTrak kabelbeskyttelsessystemer er designet for å beskytte ledninger og kabler mot lett trafikk og redusere snublefare. Disse femkanals kabelbeskyttelsessystemene beskytter kabelen med en diameter på opptil 1.28 mm. Disse kabelbeskyttelsessystemene overholder NEC -kravene (artikkel 32.5) for å isolere elektriske kabler og ledninger på karneval, fornøyelsesparker og konferansesentre. Velg blant et bredt utvalg av disse kabelbeskyttelsene i TredTrak Systems Series, tilgjengelig i lengder fra 525 til 5.5 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?