EATON H29008-250R flettet slange Id 0.5 tommer Od 0.88 tommer Lengde 250 fot | AF6XUB 20LX05

EATON H29008-250R Flettet slange Id 0.5 tomme Od 0.88 tommer Lengde 250 fot

På lager
Vare: AF6XUB Modell: H29008-250RKryssreferanse: 20LX05

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 246 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Dash Størrelse08
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde250ft.
Slange utenfor Dia.7 / 8 "
Min. Bøy Radius7"
Driftstrykk5000 psi
Forsterkning(2) Stålflette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. OmrådePetroleumsbasert hydraulikkvæske: -40 grader til 260 grader, vannbasert hydraulikkvæske: -40 grader til 158 grader
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenkrympede

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.16
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode4009410000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
EATON H29004-250R flettet slange-ID 0.25 tommer Od 0.59 tommer Lengde 250 fot | AF6XTV 20LW98 H29004-250R041 / 4 "250ft.19 / 32 "4"6500 PSI23 948 NOK
EATON H29004-500R flettet slange Id 0.25 tommer Od 0.59 tommer Lengde 500 fot | AF6XTW 20LW99 H29004-500R041 / 4 "500ft.19 / 32 "4"6500 PSI42 593 NOK
EATON H29006-250R flettet slange Id 0.38 tommer Od 0.75 tommer Lengde 250 fot | AF6XTY 20LX02 H29006-250R063 / 8 "250ft.3 / 4 "5"5800 PSI40 739 NOK
EATON H29006-500R flettet slange-ID 0.38 tommer Od 0.75 tommer Lengde 500 fot | AF6XTZ 20LX03 H29006-500R063 / 8 "500ft.3 / 4 "5"5800 PSI53 987 NOK
EATON H29008-500R flettet slange Id 0.5 tommer Od 0.88 tommer Lengde 500 fot | AF6XUC 20LX06 H29008-500R085 / 8 "500ft.7 / 8 "7"5000 psi58 659 NOK
EATON H29010-250R flettet slange-ID 0.63 tomme Od 1 tomme Lengde 250 fot | AF6XUE 20LX08 H29010-250R105 / 8 "250ft.1"8"4000 psi39 971 NOK
EATON H29012-250R flettet slange-ID 0.75 tommer Od 1.16 tommer Lengde 250 fot | AF6XUG 20LX10 H29012-250R123 / 4 "250ft.1-5 / 32 "9-1 / 2 "3500 psi58 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON H29008-250R Flettet slange Id 0.5 tomme Od 0.88 tommer Lengde 250 fot
30 246 NOK / enhet