EATON H19012-250R Flettet slange Id 0.75 tomme Od 1.09 tommer Lengde 250 fot

På lager
Vare: AF6XQK Modell: H19012-250RKryssref: 20LW43

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 144 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Dash Størrelse12
Slange inne i Dia.3 / 4 "
Slangelengde250ft.
Slange utenfor Dia.1-3 / 32 "
Min. Bøy Radius9-1 / 2 "
Driftstrykk2000 psi
ForsterkningStålflette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. OmrådePetroleumsbasert hydraulikkvæske: -40 grader til 260 grader, vannbasert hydraulikkvæske: -40 grader til 158 grader
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenkrympede

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.03
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode4009410000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
EATON H19004-250R flettet slange Id 0.25 tommer Od 0.53 tommer Lengde 250 fot | AF6XPZ 20LW33 H19004-250R041 / 4 "250ft.17 / 32 "4"3700 PSI20 311 NOK
EATON H19006-250R flettet slange-ID 0.375 tommer Od 0.69 tommer Lengde 250 fot | AF6XQB 20LW35 H19006-250R063 / 8 "250ft.11 / 16 "5"3400 psi21 733 NOK
EATON H19006-500R flettet slange-ID 0.375 tommer Od 0.69 tommer Lengde 500 fot | AF6XQC 20LW36 H19006-500R063 / 8 "500ft.11 / 16 "5"3400 psi42 739 NOK
EATON H19008-250R flettet slange-ID 0.5 tommer Od 0.81 tommer Lengde 250 fot | AF6XQE 20LW38 H19008-250R081 / 2 "250ft.13 / 16 "7"2900 PSI24 986 NOK
EATON H19008-500R flettet slange-ID 0.5 tommer Od 0.81 tommer Lengde 500 fot | AF6XQF 20LW39 H19008-500R081 / 2 "500ft.13 / 16 "7"2900 PSI49 142 NOK
EATON H19010-250R flettet slange-ID 0.625 tommer Od 0.94 tommer Lengde 250 fot | AF6XQH 20LW41 H19010-250R105 / 8 "250ft.15 / 16 "8"1885 PSI30 246 NOK
EATON H19016-250R flettet slange-ID 1 tomme Od 1.41 tomme Lengde 250 fot | AF6XQM 20LW45 H19016-250R161"250ft.1-13 / 32 "12 "1500 psi52 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON H19012-250R Flettet slange Id 0.75 tomme Od 1.09 tommer Lengde 250 fot
40 144 NOK / enhet