EATON Danfoss H190 Series Hydrauliske fletteslanger av gummi


Eaton Danfoss H190-serien gummi hydraulisk flettede slanger er ideelle for hydraulisk systemservice med petroleum og vannbaserte væsker. De brukes til å overføre væsker i høytrykksvann- og petroleumsbaserte hydrauliske systemer, vanligvis funnet i generelle industrielle tjenester. Disse slangene er tøyler...tvunget til å maksimere sin styrke.Les meg

filtre
Dekselmateriale: Syntetisk gummi , Forsterkning: Stålflette , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: Petroleumsbasert hydraulikkvæske: -40 grader til 260 grader, vannbasert hydraulikkvæske: -40 grader til 158 grader , Rørmateriale: Syntetisk gummi , Type: krympede
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
A
H19004-250R
041 / 4 "250ft.17 / 32 "4"3700 PSI20 311 NOK
A
H19006-250R
063 / 8 "250ft.11 / 16 "5"3400 psi21 733 NOK
A
H19006-500R
063 / 8 "500ft.11 / 16 "5"3400 psi42 739 NOK
A
H19008-250R
081 / 2 "250ft.13 / 16 "7"2900 PSI24 986 NOK
A
H19008-500R
081 / 2 "500ft.13 / 16 "7"2900 PSI49 142 NOK
A
H19010-250R
105 / 8 "250ft.15 / 16 "8"1885 PSI30 246 NOK
A
H19012-250R
123 / 4 "250ft.1-3 / 32 "9-1 / 2 "2000 psi40 144 NOK
A
H19016-250R
161"250ft.1-13 / 32 "12 "1500 psi52 256 NOK

Egenskaper

  • De kan brukes ved temperaturer fra -40 til 260 grader F.
  • Disse hydrauliske fletteslangene er utstyrt med et WeatherSHIELD-deksel med én fletteforsterkning.
  • De tåler trykk fra 600 til 3700 psi.
  • Disse slangene er utstyrt med nitrilrør for høy styrke og slitestyrke.

Standarder og godkjenninger

  • ABS
  • MSHA
  • ISO
  • SAE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturområdet til Eaton Danfoss H190 Series gummihydraulikkflettede slanger når de brukes med forskjellige kompatible hydraulikkvæsker?

  • Petroleumsbaserte hydrauliske væsker: (-40 til 260 grader F)
  • Vannbaserte hydraulikkvæsker: (-40 til 158 grader F)
  • Vann: (32 til 158 grader F)

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?