EATON Danfoss H290 Series Hydrauliske fletteslanger av gummi


Eaton Danfoss H290-serien gummi hydrauliske flettede slanger brukes til å overføre hydraulikkvæsker, mineraloljer, vannbaserte væsker og kjemikalier mellom komponenter i et hydraulisk system.

filtre
Dekselmateriale: Syntetisk gummi , Forsterkning: (2) Stålflette , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: Petroleumsbasert hydraulikkvæske: -40 grader til 260 grader, vannbasert hydraulikkvæske: -40 grader til 158 grader , Rørmateriale: Syntetisk gummi , Type: krympede
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
A
H29004-250R
041 / 4 "250ft.19 / 32 "4"6500 PSI23 948 NOK
A
H29004-500R
041 / 4 "500ft.19 / 32 "4"6500 PSI42 593 NOK
A
H29006-250R
063 / 8 "250ft.3 / 4 "5"5800 PSI40 739 NOK
A
H29006-500R
063 / 8 "500ft.3 / 4 "5"5800 PSI53 987 NOK
A
H29008-250R
081 / 2 "250ft.7 / 8 "7"5000 psi30 246 NOK
A
H29008-500R
085 / 8 "500ft.7 / 8 "7"5000 psi58 659 NOK
A
H29010-250R
105 / 8 "250ft.1"8"4000 psi39 971 NOK
A
H29012-250R
123 / 4 "250ft.1-5 / 32 "9-1 / 2 "3500 psi58 658 NOK

Egenskaper

  • De kommer med et syntetisk gummirør for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Disse flettede slangene har 2-lags flettekonstruksjon for strukturell stivhet.
  • De har et PVC / nitril blandingsdeksel for redusert forurensning og lekkasjesikre operasjoner.
  • Disse fletteslangene har i tillegg stålforsterkede ledninger for høy styrke og mekanisk belastningsmotstand.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 1436-1 Type 2SN
  • SAE 100R2AT Type S
  • SAE J1942/1
  • EN853 2SN
  • MSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturen til disse slangene?

-50 til 260 grader F.

Hva er temperaturområdet til disse slangene i Eaton H290-serien når de brukes med forskjellige kompatible væsker?

  • -40 til 260 grader F for petroleumsbaserte væsker.
  • -40 til 158 grader F for vannbaserte væsker.

Hva er impulssykluslevetiden til disse Eaton-slangene?

200000 XNUMX sykluser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?