EATON Danfoss GH663 Series Hydrauliske fletteslanger av gummi


Eaton Danfoss GH663-seriens hydraulikkslanger i gummi er egnet for hydrauliske systemtjenester for overføring av petroleum og vannbaserte væsker.

filtre
Dekselmateriale: Syntetisk gummi , Forsterkning: 1 Wire Flette , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -40 til 212 F. , Rørmateriale: Syntetisk gummi , Type: Bulk På En Rulle
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
A
GH663-4R250
41 / 4 "250ft.0.53 "4"3700 PSI19 187 NOK
A
GH663-6R250
63 / 8 "250, flere lengder0.69 "5"3400 psi21 906 NOK
A
GH663-8R250
81 / 2 "250, flere lengder0.81 "7"2900 PSI23 968 NOK
A
GH663-12R250
123 / 4 "250, flere lengder1.09 "9.5 "2000 psi36 834 NOK
A
GH663-16R150
161"150, flere lengder1.41 "12 "1500 psi28 170 NOK

Danfoss GH663 Series Hydrauliske fletteslanger av gummi

Eaton Danfoss GH663-seriens hydraulikkslanger brukes i hydrauliske systemer for overføring av både petroleums- og vannbaserte væsker. De har syntetisk gummikonstruksjon for slitestyrke og økt holdbarhet i krevende miljøer. Disse hydrauliske slangene har lyddempende og vibrasjonsabsorberende egenskaper for å minimere støy og forbedre ytelsen under høyt trykk. Disse slangene i GH663-serien kommer med en enkelttrådsfletting og er utstyrt med et PVC/nitril-blandingsdeksel for å beskytte mot høyimpulstrykk og forhindre vridning. De tåler temperaturer fra -46 til 258.8 grader F og har et maksimalt arbeidstrykk på 3400 psi for pålitelig og effektiv væskeoverføring i hydrauliske systemer.

Egenskaper

  • De er laget av syntetisk gummi for utmerket slitestyrke, holdbarhet, lyddemping og vibrasjonsdemping ved høyt trykk.
  • De har en enkelttrådsfletteforsterkning og et PVC/nitril-blandingsdeksel som beskytter slanger i høyimpulstrykkapplikasjoner og hindrer dem i å vri seg under drift.
  • Disse slangene tåler temperaturer fra -46 til 258.8 Fahrenheit og har et maksimalt arbeidstrykk på 3400 psi.

Standarder og godkjenninger

  • SAE 100R1AT; Type-S
  • EN853 1SN
  • ISO 1436-1; Skriv 1SN
  • DIN 20 022; Skriv 1SN

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er TTC-beslag?

TTC-beslag (Through-The-Cover) har en ripslinje rundt omkretsen av sokkelen for å muliggjøre enkel identifikasjon av stedet der dyseholderen er plassert for krymping. Deres forbedrede design gir høyere drifts- og sprengningstrykk og eliminerer nedkjølingslekkasje. De er kompatible med flere slangestiler for å imøtekomme de fleste bruksbehov.

Hva er hydraulikkslanger?

Hydraulikkslanger består av tre lag - det indre røret, et forsterkende mellomlag og et beskyttende ytre lag. Det indre laget gir økt fleksibilitet og kompatibilitet med væsken som skal overføres. Mellomlaget bestemmer styrken og er laget av kveilet tråd eller tekstilfletting som gir fleksibilitet og tåler ekstreme trykk. Det ytre laget er sammensatt av materialer som beskytter mot fremmedpartikler, ekstremvær, slipende verktøy og skarpe gjenstander for å sikre fullstendig sikkerhet for slangen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?