WEBSTONE Messing 3-veis kuleventil med avløp, IPS x IPS x slangedeksel


filtre
Kulemateriale: Messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: 3-veis , Tilkoblingstype: IPS x IPS x slangedeksel , Håndtaksmateriale: Rustfritt stål med vinylgrep , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi WOG , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 100 grader til 350 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
40614
1"939NOK
A
40612
1 / 2 "531NOK
A
40613
3 / 4 "598NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?