PARKER Slangestang, messing


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: Messing , Farge: Messing , Maks. Driftstrykk: 150 psi , Min. Driftstemperatur: -53 grader C , Rør innvendig Dia.: 1 / 4 " , Rørmateriale: polyetylen
StilModellTemp. OmrådeBarb StørrelseTilkoblingstypeTube Utenfor Dia.Hex størrelseMaks. PressRørstørrelseFormPris (eks. mva)
A
28-8-4
-65 grader til 75 grader F0.375 "Barbed1 / 2 "9 / 16 "-1 / 4 "Connector71NOK
B
22-6-8
-65 grader til 75 grader F0.250 "x 0.375"Pigg x Pigg3 / 8 "-100 psi-Union54NOK
C
224-8-8-6
-65 grader til 75 grader F0.375 "x 0.375" x 0.250 "Barbed1 / 2 "-100 psi-Tee130NOK
B
22-4-8
-65 grader til 75 grader F0.170 "x 0.375"Pigg x Pigg1 / 4 "-100 psi-Union96NOK
C
224-8-8-4
-65 grader til 75 grader F0.375 "x 0.375" x 0.170 "Barbed1 / 2 "-100 psi-Tee133NOK
D
224-8
-65 grader til 75 grader F0.375 "x 0.375" x 0.375 "Pigg x Pigg x Pigg1 / 2 "-100 psi-Tee106NOK
E
225-8-8
-65 grader til 75 grader F0.375 "x 0.375"Barbed1 / 2 "-100 psi-90 graders albue144NOK
A
28-8-8
-65 grader til 75 grader F0.375 "Barbed1 / 2 "7 / 8 "-1 / 2 "Connector144NOK
A
28-8-6
-65 grader til 75 grader F0.375 "Barbed1 / 2 "11 / 16 "-3 / 8 "Connector142NOK
F
229-8-4
-65 grader til 75 grader F0.375 "Piggdekk x MNPT1 / 2 "--1 / 4 "90 graders albue240NOK
G
20-8
-65 grader til 75 grader F0.377 "Barbed1 / 2 "-100 psi-Støpsel77NOK
F
229-8-6
-65 grader til 75 grader F0.375 "Barbed1 / 2 "--3 / 8 "90 graders albue240NOK
H
22-8
-65 grader til 75 grader F0.375 "x 0.375"Pigg x Pigg1 / 2 "-100 psi-Union64NOK
F
229-6-2
-65 grader til 90 grader F0.25 "Barbed3 / 8 "--1 / 8 "90 graders albue87NOK
I
22BH-4-4
-65 grader til 90 grader F0.170 "x 0.170"Barbed1 / 4 "7 / 16 "150 psi-Skott152NOK
J
237-5/32-2
-65 grader til 90 grader F0.096 "Barbed5 / 32 "--1 / 8 "Kvinnelig gren T-skjorte225NOK
K
26-5/32-2
-65 grader til 90 grader F0.096 "Barbed5 / 32 "1 / 2 "-1 / 8 "Connector140NOK
L
225-4-5 / 32
-65 grader til 90 grader F0.170 "x 0.096"Barbed1 / 4 "-150 psi-90 graders albue130NOK
K
26-6-4
-65 grader til 90 grader F0.25 "Barbed3 / 8 "11 / 16 "-1 / 4 "Connector157NOK
M
27-1
-65 grader til 90 grader F0.062 "Barbed1 / 8 "1 / 4 "-10-32Piggforbindelse102NOK
A
28-6-4
-65 grader til 90 grader F0.25 "Barbed3 / 8 "9 / 16 "-1 / 4 "Connector79NOK
N
20-4-5 / 32
-65 grader til 90 grader F0.170 "og 0.096"Barbed1 / 4 "-150 psi-Støpsel42NOK
O
229-4-5/32-2
-65 grader til 90 grader F0.170 "og 0.096"Barbed1 / 4 "--1 / 8 "90 graders albue208NOK
E
225-6-6
-65 grader til 90 grader F0.250 "x 0.250"Barbed3 / 8 "-150 psi-90 graders albue104NOK
H
22-6
-65 grader til 90 grader F0.250 "x 0.250"Pigg x Pigg3 / 8 "-150 psi-Union34NOK
F
229-4-4
-65 grader til 90 grader F0.17 "Barbed1 / 4 "--1 / 4 "90 graders albue77NOK
P
231-4-2
-65 grader til 90 grader F0.17 "Barbed1 / 4 "--1 / 8 "Kjør Tee116NOK
P
231-6-2
-65 grader til 90 grader F0.25 "Barbed3 / 8 "--1 / 8 "Kjør Tee163NOK
P
231-6-4
-65 grader til 90 grader F0.25 "Barbed3 / 8 "--1 / 4 "Kjør Tee228NOK
Q
232-4-1
-65 grader til 90 grader F0.17 "Barbed1 / 4 "--1 / 16 "Gren T-skjorte201NOK
R
238-4-4
-65 grader til 90 grader F0.17 "Pigg x Lodde1 / 4 "-150 psi-Connector57NOK
K
26-4-2
-65 grader til 90 grader F0.17 "Barbed1 / 4 "1 / 2 "-1 / 8 "Connector86NOK
D
224-5/32
-65 grader til 90 grader F0.096 "x 0.096"Pigg x Pigg x Pigg5 / 32 "-150 psi-Tee84NOK
B
22-4-5 / 32
-65 grader til 90 grader F0.170 "x 0.096"Pigg x Pigg1 / 4 "-150 psi-Union66NOK
C
224-6-6-4
-65 grader til 90 grader F0.250 "x 0.250" x 0.170 "Barbed3 / 8 "-150 psi-Tee64NOK
E
225-4-4
-65 grader til 90 grader F0.170 "x 0.170"Pigg x Pigg1 / 4 "-150 psi-90 graders albue40NOK
F
229-6-4
-65 grader til 90 grader F0.25 "Barbed3 / 8 "--1 / 4 "90 graders albue113NOK
F
229-5/32-2
-65 grader til 90 grader F0.096 "Piggdekk x MNPT5 / 32 "--1 / 8 "90 graders albue149NOK
B
22-4-6
-65 grader til 90 grader F0.170 "x 0.250"Pigg x Pigg1 / 4 "-150 psi-Union55NOK
H
22-5/32
-65 grader til 90 grader F0.096 "x 0.096"Pigg x Pigg5 / 32 "-150 psi-Union43NOK
A
28-4-10X32
-65 grader til 90 grader F0.17 "Barbed1 / 4 "1 / 4 "-10-32Connector44NOK
G
20-4
-65 grader til 90 grader F0.17 "Barbed1 / 4 "-150 psi-Støpsel40NOK
H
22-4
-65 grader til 90 grader F0.170 "x 0.170"Pigg x Pigg1 / 4 "-150 psi-Union21NOK
A
28-4-1
-65 grader til 90 grader F0.17 "Barbed1 / 4 "3 / 8 "-1 / 16 "Connector40NOK
G
20-6
-65 grader til 90 grader F0.25 "Barbed3 / 8 "-150 psi-Støpsel63NOK
C
224-4-4-5/32
-65 grader til 90 grader F0.170 "x 0.170" x 0.096 "Barbed1 / 4 "-150 psi-Tee99NOK
D
224-6
-65 grader til 90 grader F0.250 "x 0.250" x 0.250 "Pigg x Pigg x Pigg3 / 8 "-150 psi-Tee94NOK
E
225-5/32
-65 grader til 90 grader F0.096 "x 0.096"Barbed5 / 32 "-150 psi-90 graders albue124NOK
I
22BH-6-6
-65 grader til 90 grader F0.250 "x 0.250"Barbed3 / 8 "7 / 16 "150 psi-Skott180NOK
S
230-4-2
-65 grader til 90 grader F0.17 "Pigg x FNPT1 / 4 "--1 / 8 "90 graders albue78NOK
S
230-6-4
-65 grader til 90 grader F0.25 "Pigg x FNPT3 / 8 "--1 / 4 "90 graders albue170NOK
Q
232-6-2
-65 grader til 90 grader F0.25 "Barbed3 / 8 "--1 / 8 "Gren T-skjorte127NOK
T
233-4-4-4
-65 grader til 90 grader F0.17 "Kompresjon x Kompresjon x pigg1 / 4 "-150 psi-Tee257NOK
T
233-6-6-4
-65 grader til 90 grader F0.17 "Kompresjon x Kompresjon x pigg3 / 8 "-150 psi-Tee294NOK
J
237-4-2
-65 grader til 90 grader F0.17 "Barbed1 / 4 "--1 / 8 "Kvinnelig gren T-skjorte141NOK
A
28-4-2
-65 grader til 90 grader F0.17 "Piggdekk x MNPT1 / 4 "7 / 16 "-1 / 8 "Connector28NOK
C
224-6-6-5/32
-65 grader til 90 grader F0.250 "x 0.250" x 0.096 "Barbed3 / 8 "-150 psi-Tee94NOK
A
28-4-4
-65 grader til 90 grader F0.17 "Barbed1 / 4 "9 / 16 "-1 / 4 "Connector60NOK
A
28-6-2
-65 grader til 90 grader F0.25 "Barbed3 / 8 "7 / 16 "-1 / 8 "Connector40NOK
U
228-4-2
-65 grader til 90 grader F0.17 "Piggdekke x MNPT x FNPT1 / 4 "--1 / 8 "Måler T-skjorte209NOK
F
229-4-1
-65 grader til 90 grader F0.17 "Barbed1 / 4 "--1 / 16 "90 graders albue91NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?