EATON Danfoss H145R-serien, hydrauliske fletteslanger av gummi


Eaton Danfoss H145R-serien, hydraulisk flettede gummislanger er egnet for logging, gruvedrift og konstruksjonsapplikasjoner. De brukes til å overføre væsker i høytrykksvann- og petroleumsbaserte hydrauliske systemer. Disse slangene er forsterket for å øke styrken.

filtre
Dekselmateriale: UHMWPE , Slangelengde: 250ft. , Driftstrykk: 3000 psi , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -40 grader til 212 grader , Rørmateriale: Nitril , Type: krympede
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusForsterkningPris (eks. mva)
A
H145R04-250R
041 / 4 "1 / 2 "2"Stålflette23 810 NOK
A
H145R06-250R
063 / 8 "21 / 32 "2-1 / 2 "Stålflette27 235 NOK
A
H145R08-250R
081 / 2 "51 / 64 "3-1 / 2 "Stålflette31 457 NOK
A
H145R10-250R
105 / 8 "63 / 64 "4"(2) Stålflette57 966 NOK
A
H145R12-250R
123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "(2) Stålflette82 191 NOK
A
H145R16-250R
161"1-15 / 32 "6"(2) Stålflette108 319 NOK

Egenskaper

  • De kan brukes ved temperaturer fra -40 til 212 grader F.
  • Disse fletteslangene har polyetylen med ultrahøy molekylvekt (UHMWPE) dekselmateriale med 1 flette / 2 fletter forsterkning for slitasje- og slitestyrke.
  • De er utstyrt med nitril-innerrør som tåler trykk opp til 3000 psi.
  • De er tilgjengelige i størrelser fra 1/4 til 1 tommer.

Standarder og godkjenninger

  • MSHA
  • SAE

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke faktorer må vurderes når du velger hydraulikkslanger?

  • Type og viskositet til væsken som overføres
  • Temperatur- og trykkområde
  • Ønsket fleksibilitet og bøyeradius

Hva er forskjellen mellom hydrauliske fletteslanger og spiralslanger?

Flettede slanger brukes oftere i høytrykksapplikasjoner, mens spiralslanger vanligvis brukes i ekstremt høytrykks- og høyimpulsapplikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?