EATON H145R16-250R flettet slange-ID 1 tommer Od 1.5 tommer Lengde 250 fot

På lager
Vare: AF6XPX Modell: H145R16-250RKryssref: 20LW31

Få tak i det April 25, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

108 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeUHMWPE
Dash Størrelse16
Slange inne i Dia.1"
Slangelengde250ft.
Slange utenfor Dia.1-15 / 32 "
Min. Bøy Radius6"
Driftstrykk3000 psi
Forsterkning(2) Stålflette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 grader til 212 grader
RørmaterialeNitril
typenkrympede

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.35
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode4009410000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusForsterkningPris
EATON H145R10-250R flettet slange Id 0.62 tommer Od 1.01 tommer Lengde 250 fot | AF6WVB 20LW27 H145R10-250R105 / 8 "63 / 64 "4"(2) Stålflette57 966 NOK
EATON H145R12-250R flettet slange-ID 0.75 tommer Od 1.14 tommer Lengde 250 fot | AF6WVD 20LW29 H145R12-250R123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "(2) Stålflette82 191 NOK
EATON H145R04-250R flettet slange Id 0.25 tommer Od 0.52 tommer Lengde 250 fot | AF6XPR 20LW21 H145R04-250R041 / 4 "1 / 2 "2"Stålflette23 810 NOK
EATON H145R06-250R flettet slange-ID 0.38 tommer Od 0.67 tommer Lengde 250 fot | AF6XPU 20LW23 H145R06-250R063 / 8 "21 / 32 "2-1 / 2 "Stålflette27 235 NOK
EATON H145R08-250R flettet slange Id 0.5 tommer Od 0.85 tommer Lengde 250 fot | AF6XPW 20LW25 H145R08-250R081 / 2 "51 / 64 "3-1 / 2 "Stålflette31 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON H145R16-250R flettet slange-ID 1 tommer Od 1.5 tommer Lengde 250 fot
108 319 NOK / enhet