MKT FASTENING Ekspansjonsskjold

filtre

MKT FASTENING -

Ekspansjonsskjold

StilModellAnker Dia.BorestørrelseInnvendig trådstørrelseLengdeMin. InnbyggingSkruestørrelseUltimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)Pris (eks. mva)
A11120001.25 "1.25 "3 / 4 "3.125 "3.125 "3 / 4-1015,30098504 119NOK
A11100001.125 "1.125 "5 / 8 "2.625 "2.625 "5 / 8-1114,17058206 543NOK
B11040001 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "1.25 "1.25 "1 / 4-20210023203 559NOK
B11080007 / 8 "7 / 8 "1 / 2 "2.25 "2.25 "1 / 2-13810051003 486NOK
B11050009 / 16 "9 / 16 "5 / 16 "1.5 "1.5 "5 / 16-18330026004 013NOK
B110600011 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "1.75 "1.75 "3 / 8-16385036402 367NOK
MKT FASTENING -

Ekspansjonsankre

StilModellAnker Dia.BorestørrelseInnvendig trådstørrelseLengdeMin. InnbyggingSkruestørrelsetypenUltimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)Pris (eks. mva)
A62100001"1"5 / 8-113"3"5 / 8-11Maskinskrue10700325NOK
A62120001.25 "1.25 "3 / 4-104"4"3 / 4-10Maskinskrue14500416NOK
B61040001 / 2 "1 / 2 "1 / 4-201 5 / 16 "1-5 / 16 "1 / 4-20Maskinskrue1750139NOK
C33140001 / 2 "1 / 2 "-1.5 "1.5 "1 / 4 "Lag skrue-320NOK
C33040001 / 2 "1 / 2 "-1"1"1 / 4 "Lag skrue-308NOK
C33050001 / 2 "1 / 2 "-1.25 "1.25 "5 / 16 "Lag skrue-350NOK
C33150001 / 2 "1 / 2 "-1.75 "1.75 "5 / 16 "Lag skrue-419NOK
A62040001 / 2 "1 / 2 "1 / 4-201.375 "1.375 "1 / 4-20Maskinskrue2250364NOK
A62060003 / 4 "3 / 4 "3 / 8-162 1 / 16 "2-1 / 16 "3 / 8-16Maskinskrue3610491NOK
C33080003 / 4 "3 / 4 "-2"2"1 / 2 "Lag skrue-759NOK
C33180003 / 4 "3 / 4 "-3"3"1 / 2 "Lag skrue-1 016NOK
C33060005 / 8 "5 / 8 "-1.75 "1.75 "3 / 8 "Lag skrue-660NOK
B61060005 / 8 "5 / 8 "3 / 8-161.5 "1.5 "3 / 8-16Maskinskrue3180240NOK
C33160005 / 8 "5 / 8 "-2.5 "2.5 "3 / 8 "Lag skrue-868NOK
A62050005 / 8 "5 / 8 "5 / 16-181.187 "1.187 "5 / 16-18Maskinskrue2740628NOK
B61050005 / 8 "5 / 8 "5 / 16-181.5 "1.5 "5 / 16-18Maskinskrue2400282NOK
A62080007 / 8 "7 / 8 "1 / 2-13 "2.5 "2.5 "1 / 2-13Maskinskrue7345514NOK
B61080007 / 8 "7 / 8 "1 / 2-13 "2.187 "2.187 "1 / 2-13Maskinskrue6500380NOK
MKT FASTENING -

Koniske bolter

StilModellAnker Dia.BorestørrelseLengdeMin. InnbyggingSkruestørrelseUltimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)Pris (eks. mva)
A34620001"1"7.25 "4.625 "1"36,25728,2633 713NOK
B34600001"1"5.625 "4.625 "1"36,25728,2634 455NOK
B34300001 / 2 "1 / 2 "2.875 "2.375 "1 / 2 "12,17781651 817NOK
B34320001 / 2 "1 / 2 "5"2.375 "1 / 2 "12,17781651 883NOK
B34310001 / 2 "1 / 2 "4"2.375 "1 / 2 "12,17781652 172NOK
B34510003 / 4 "3 / 4 "5.5 "3.375 "3 / 4 "27,91611,9064 121NOK
A34530003 / 4 "3 / 4 "8"3.375 "3 / 4 "27,91611,9062 659NOK
B34500003 / 4 "3 / 4 "4.125 "3.375 "3 / 4 "27,91611,9063 034NOK
B34520003 / 4 "3 / 4 "7"3.375 "3 / 4 "27,91611,9063 392NOK
B34200003 / 8 "3 / 8 "2.25 "1.875 "3 / 8 "717740302 042NOK
B34220003 / 8 "3 / 8 "3"1.875 "3 / 8 "717740303 196NOK
B34230003 / 8 "3 / 8 "4"1.875 "3 / 8 "717740303 371NOK
B34410005 / 8 "5 / 8 "4.5 "2.875 "5 / 8 "17,03099904 041NOK
A34430005 / 8 "5 / 8 "7"2.875 "5 / 8 "17,03099903 675NOK
B34400005 / 8 "5 / 8 "3.5 "2.875 "5 / 8 "17,03099901 869NOK
B34420005 / 8 "5 / 8 "6"2.875 "5 / 8 "17,03099903 708NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?