MKT FASTENING 3441000 konisk bolt, med mutter, 5/8 tommers borstørrelse, 4-1/2 tommers lengde, 25pk | AD8HLL 4KHX8

MKT FASTENING 3441000 konisk bolt, med mutter, 5/8 tommers borstørrelse, 4-1/2 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AD8HLL Modell: 3441000Kryssreferanse: 4KHX8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 798 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk bolt med ekspansjonsmutter
Anker Dia.5 / 8 "
Borestørrelse5 / 8 "
Lengde4.5 "
MaterialeGrad 5 sinklegering
Min. Innbygging2.875 "
Skruestørrelse5 / 8 "
typenDobbel
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)17,030
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)9990

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.31
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7318152061
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3441000 konisk bolt, med mutter, 5/8 tommers borstørrelse, 4-1/2 tommers lengde, 25pk
3 798 NOK /pakke