Ekspansjonsskjold

filtre

Ekspansjonsskjold tillater forankringsfester via metallinnsatser drevet inn i forhåndsborede hull og utvidet for å tette mot sidene av hullene. Disse enhetene er designet for å motstå...Les mer

APPROVED VENDOR -

Ekspansjonsmutter Scw

StilModellBorestørrelseSkruestørrelsePris (eks. mva)
A4KHZ31"1"624NOK
A4KHY91 / 2 "1 / 2 "1 213NOK
A4KHZ23 / 4 "3 / 4 "1 883NOK
A4KHY83 / 8 "3 / 8 "1 811NOK
A4KHZ15 / 8 "5 / 8 "999NOK
MKT FASTENING -

Ekspansjonsskjold

StilModellAnker Dia.BorestørrelseInnvendig trådstørrelseLengdeMin. InnbyggingSkruestørrelseUltimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)Pris (eks. mva)
A11120001.25 "1.25 "3 / 4 "3.125 "3.125 "3 / 4-1015,30098504 119NOK
A11100001.125 "1.125 "5 / 8 "2.625 "2.625 "5 / 8-1114,17058206 543NOK
B11040001 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "1.25 "1.25 "1 / 4-20210023203 559NOK
B11080007 / 8 "7 / 8 "1 / 2 "2.25 "2.25 "1 / 2-13810051003 486NOK
B11050009 / 16 "9 / 16 "5 / 16 "1.5 "1.5 "5 / 16-18330026004 013NOK
B110600011 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "1.75 "1.75 "3 / 8-16385036402 367NOK
MKT FASTENING -

Ekspansjonsankre

StilModellAnker Dia.BorestørrelseInnvendig trådstørrelseLengdeMin. InnbyggingSkruestørrelsetypenUltimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)Pris (eks. mva)
A62100001"1"5 / 8-113"3"5 / 8-11Maskinskrue10700325NOK
A62120001.25 "1.25 "3 / 4-104"4"3 / 4-10Maskinskrue14500416NOK
B61040001 / 2 "1 / 2 "1 / 4-201 5 / 16 "1-5 / 16 "1 / 4-20Maskinskrue1750139NOK
C33140001 / 2 "1 / 2 "-1.5 "1.5 "1 / 4 "Lag skrue-320NOK
C33040001 / 2 "1 / 2 "-1"1"1 / 4 "Lag skrue-308NOK
C33050001 / 2 "1 / 2 "-1.25 "1.25 "5 / 16 "Lag skrue-350NOK
C33150001 / 2 "1 / 2 "-1.75 "1.75 "5 / 16 "Lag skrue-419NOK
A62040001 / 2 "1 / 2 "1 / 4-201.375 "1.375 "1 / 4-20Maskinskrue2250364NOK
A62060003 / 4 "3 / 4 "3 / 8-162 1 / 16 "2-1 / 16 "3 / 8-16Maskinskrue3610491NOK
C33080003 / 4 "3 / 4 "-2"2"1 / 2 "Lag skrue-759NOK
C33180003 / 4 "3 / 4 "-3"3"1 / 2 "Lag skrue-1 016NOK
C33060005 / 8 "5 / 8 "-1.75 "1.75 "3 / 8 "Lag skrue-660NOK
B61060005 / 8 "5 / 8 "3 / 8-161.5 "1.5 "3 / 8-16Maskinskrue3180240NOK
C33160005 / 8 "5 / 8 "-2.5 "2.5 "3 / 8 "Lag skrue-868NOK
A62050005 / 8 "5 / 8 "5 / 16-181.187 "1.187 "5 / 16-18Maskinskrue2740628NOK
B61050005 / 8 "5 / 8 "5 / 16-181.5 "1.5 "5 / 16-18Maskinskrue2400282NOK
A62080007 / 8 "7 / 8 "1 / 2-13 "2.5 "2.5 "1 / 2-13Maskinskrue7345514NOK
B61080007 / 8 "7 / 8 "1 / 2-13 "2.187 "2.187 "1 / 2-13Maskinskrue6500380NOK
MKT FASTENING -

Koniske bolter

StilModellAnker Dia.BorestørrelseLengdeMin. InnbyggingSkruestørrelseUltimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)Pris (eks. mva)
A34620001"1"7.25 "4.625 "1"36,25728,2633 713NOK
B34600001"1"5.625 "4.625 "1"36,25728,2634 455NOK
B34300001 / 2 "1 / 2 "2.875 "2.375 "1 / 2 "12,17781651 817NOK
B34320001 / 2 "1 / 2 "5"2.375 "1 / 2 "12,17781651 883NOK
B34310001 / 2 "1 / 2 "4"2.375 "1 / 2 "12,17781652 172NOK
B34510003 / 4 "3 / 4 "5.5 "3.375 "3 / 4 "27,91611,9064 121NOK
A34530003 / 4 "3 / 4 "8"3.375 "3 / 4 "27,91611,9062 659NOK
B34500003 / 4 "3 / 4 "4.125 "3.375 "3 / 4 "27,91611,9063 034NOK
B34520003 / 4 "3 / 4 "7"3.375 "3 / 4 "27,91611,9063 392NOK
B34200003 / 8 "3 / 8 "2.25 "1.875 "3 / 8 "717740302 042NOK
B34220003 / 8 "3 / 8 "3"1.875 "3 / 8 "717740303 196NOK
B34230003 / 8 "3 / 8 "4"1.875 "3 / 8 "717740303 371NOK
B34410005 / 8 "5 / 8 "4.5 "2.875 "5 / 8 "17,03099904 041NOK
A34430005 / 8 "5 / 8 "7"2.875 "5 / 8 "17,03099903 675NOK
B34400005 / 8 "5 / 8 "3.5 "2.875 "5 / 8 "17,03099901 869NOK
B34420005 / 8 "5 / 8 "6"2.875 "5 / 8 "17,03099903 708NOK
POWERS FASTENERS -

Lag Shields

StilModellAnker Dia.AnkerlengdeBorestørrelseMin. InnbyggingSkruestørrelseTråd Dia.Pris (eks. mva)
A01305-PWR1"3.5 "1"3.5 "3.53 / 4 "2 112NOK
A01101-PWR1 / 2 "1.25 "1 / 2 "1.25 "5 / 16-95 / 16 "1 206NOK
A01105-PWR1 / 2 "1.75 "1 / 2 "1.75 "5 / 16-95 / 16 "1 067NOK
B01055-PWR1 / 2 "1.5 "1 / 2 "1.5 "1 / 4-101 / 4 "625NOK
B01051-PWR1 / 2 "1"1 / 2 "1"1 / 4-101 / 4 "484NOK
A01201-PWR3 / 4 "2"3 / 4 "2"1 / 2-61 / 2 "1 292NOK
A01205-PWR3 / 4 "3"3 / 4 "3"1 / 2-61 / 2 "1 767NOK
B01151-PWR5 / 8 "1.75 "5 / 8 "1.75 "3 / 8-73 / 8 "923NOK
B01155-PWR5 / 8 "2.5 "5 / 8 "2.5 "3 / 8-73 / 8 "1 069NOK
A01251-PWR7 / 8 "2"7 / 8 "2"5 / 8-55 / 8 "777NOK
A01255-PWR7 / 8 "3.5 "7 / 8 "3.5 "5 / 8-55 / 8 "1 516NOK
POWERS FASTENERS -

Ekspansjonsankre

StilModellAnker Dia.BorestørrelseLengdeSkruestørrelsetypenPris (eks. mva)
A09525-PWR1 / 2 "7 / 8 "2.5 "1 / 2 "Dobbel1 110NOK
B09675-PWR1 / 2 "7 / 8 "2 1 / 16 "1 / 2 "enslig1 215NOK
C09510-PWR1 / 4 "1 / 2 "1.375 "1 / 4 "Dobbel698NOK
A09535-PWR3 / 4 "1.25 "3 15 / 16 "3 / 4 "Dobbel1 208NOK
D09665-PWR3 / 8 "5 / 8 "1.5 "3 / 8 "enslig1 014NOK
C09520-PWR3 / 8 "3 / 4 "2"3 / 8 "Dobbel1 436NOK
A09530-PWR5 / 8 "1"2.75 "5 / 8 "Dobbel1 527NOK
B09685-PWR5 / 8 "1"2.625 "5 / 8 "enslig1 832NOK
B09655-PWR5 / 16 "5 / 8 "1.5 "5 / 16 "enslig1 137NOK
C09515-PWR5 / 16 "5 / 8 "1.625 "5 / 16 "Dobbel1 100NOK
B09650-PWR14 "1 / 2 "1 5 / 16 "1 / 4 "enslig680NOK

Ekspansjonsskjold

Ekspansjonsskjold tillater forankringsfester via metallinnsatser drevet inn i forhåndsborede hull og utvidet for å tette mot sidene av hullene. Disse enhetene er konstruert for å motstå skjærkraft fra mekaniske belastninger og sikring av bolter eller festemidler utsatt for vibrasjoner eller sidetrykk.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er gjennomgående bolter?

Gjennomgående bolter er laget av stål med høy strekkfasthet og deres ekspansjonsklapper deformeres fullstendig i hullet. Gjennomgående bolter fungerer ved å utvide på endegaffelen. Når du strammer toppmutteren, vil kjeglestykket gradvis trekke gjennom låsen og begynne å utvide seg.

Hva er knock-in hammer ankere?

De ligner på drop-in ankere slik at de må slås for å bli installert. De har en nylon- eller stålkropp som er plassert i hullet. En spiker/skrue drives gjennom midten av ankeret, og tvinger kroppen til å utvide seg mot underlaget.

Hva er en ekspansjonsbolt?

De er laget av tre deler: en ekspanderende hylse, en gjenget bolt og en mutter med riktig størrelse. Når den brukes sammen, presser kraften som produseres ved å stramme mutteren og bolten den ekspanderende delen av hylsen utover, og griper materialet som kappen er innebygd i. På grunn av det unike festesystemet er ekspansjonsbolter best egnet for å koble sammen porøse materialer som murstein, stein og betong.

Hva er typene ekspansjonsbolter?

  • Levetidsutvidelsesbolter: Som navnet tilsier, er disse festene ikke ment å fjernes. De utmerker seg ved stålkjeglen som dekker boltens hode.
  • Permafix sikkerhetsutvidelsesbolter: Disse boltene brukes ofte for å holde stenger og gitter på plass.
  • Ekspansjonsbolter mot sabotasje: Disse stålfestene kan monteres og fjernes kun ved hjelp av et anti-sabotasjeverktøy.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?