ANVIL Reduserende t-skjorter, klasse 150, galvanisert formbart jern


filtre
Body Material: Galvanisert smidig jern , Tilkoblingstype: FNPT , Tilpasningsmateriale: Galvanisert smidig jern , Tidsplan: klasse 150
StilModellKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
0311057103
-300 psi @ 150 grader F WOG4 "x 4" x 1-1 / 2 "150 psi @ 350 grader F-20 grader til 350 grader F6 998 NOK
A
0311040000
1502000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1" x 1/2 "300 psi-20 grader til 150 grader F240NOK
A
0311043400
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1 "300 psi-20 grader til 150 grader F424NOK
A
0311039002
3002000 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 3/8" x 3/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F543NOK
A
0311046809
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 3/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F609NOK
A
0311047401
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1" x 1-1 / 4 "300 psi-20 grader til 150 grader F762NOK
A
0311044200
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 3/4" x 1 "300 psi-20 grader til 150 grader F447NOK
A
0311052005
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "300 psi-20 grader til 150 grader F996NOK
A
0311043202
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 "300 psi-20 grader til 150 grader F542NOK
A
0311036008
3002000 psi @ 150 grader F WOG1/8 "x 1/8" x 1/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F360NOK
A
0311036602
3002000 psi @ 150 grader F WOG3/8 "x 1/4" x 1/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F381NOK
A
0311037402
3002000 psi @ 150 grader F WOG1/2 "x 3/8" x 1/2 "300 psi-20 grader til 150 grader F212NOK
A
0311038707
3002000 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 1/2" x 3/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F181NOK
A
0311038806
3002000 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 1/2" x 1/2 "300 psi-20 grader til 150 grader F187NOK
A
0311040208
3002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1" x 3/8 "300 psi-20 grader til 150 grader F297NOK
A
0311045009
3001500 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1" x 1-1 / 4 "300 psi-20 grader til 150 grader F499NOK
A
0311040604
3002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3/4" x 1 "300 psi-20 grader til 150 grader F300NOK
A
0311041206
3001500 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1-1 / 2" x 1 "300 psi-20 grader til 150 grader F406NOK
A
0311041404
3002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1/2" x 3/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F302NOK
A
0311041602
3002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1/2" x 1/2 "300 psi-20 grader til 150 grader F295NOK
A
0311042006
3002000 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 3/4" x 1 "300 psi-20 grader til 150 grader F305NOK
A
0311042402
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "300 psi-20 grader til 150 grader F379NOK
A
0311042808
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "300 psi-20 grader til 150 grader F346NOK
A
0311043004
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/8 "300 psi-20 grader til 150 grader F628NOK
A
0311044002
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "300 psi-20 grader til 150 grader F426NOK
A
0311044408
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 3/4" x 3/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F523NOK
A
0311047005
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1/2 "300 psi-20 grader til 150 grader F709NOK
A
0311048003
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 3/4" x 3/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F821NOK
A
0311048201
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1/2" x 1-1 / 2 "300 psi-20 grader til 150 grader F632NOK
A
0311045207
3001500 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "300 psi-20 grader til 150 grader F522NOK
A
0311044804
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1/2" x 1 "300 psi-20 grader til 150 grader F572NOK
A
0311043608
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1" x 3/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F491NOK
A
0311037204
3002000 psi @ 150 grader F WOG1/2 "x 1/2" x 1/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F134NOK
A
0311043806
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1/2 "300 psi-20 grader til 150 grader F593NOK
A
0311035802
3002000 psi @ 150 grader F WOG1/4 "x 1/4" x 1/8 "300 psi-20 grader til 150 grader F282NOK
A
0311036206
3002000 psi @ 150 grader F WOG3/8 "x 3/8" x 1/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F200NOK
A
0311044606
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1/2" x 1-1 / 4 "300 psi-20 grader til 150 grader F482NOK
A
0311047203
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1" x 1-1 / 2 "300 psi-20 grader til 150 grader F561NOK
A
0311047609
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1" x 1 "300 psi-20 grader til 150 grader F594NOK
A
0311047807
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 3/4" x 1-1 / 2 "300 psi-20 grader til 150 grader F613NOK
A
0311048409
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/2"300 psi-20 grader til 150 grader F674NOK
A
0311048607
3001500 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1" x 1-1 / 2 "300 psi-20 grader til 150 grader F933NOK
A
0311052203
3001500 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1" x 2 "300 psi-20 grader til 150 grader F894NOK
A
0311036800
3002000 psi @ 150 grader F WOG1/4 "x 1/4" x 3/8 "300 psi-20 grader til 150 grader F346NOK
A
0311037006
3002000 psi @ 150 grader F WOG1/2 "x 1/2" x 3/8 "300 psi-20 grader til 150 grader F160NOK
A
0311037600
3002000 psi @ 150 grader F WOG1/2 "x 3/8" x 3/8 "300 psi-20 grader til 150 grader F212NOK
A
0311042600
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F339NOK
A
0311037808
3002000 psi @ 150 grader F WOG1/2 "x 1/4" x 1/2 "300 psi-20 grader til 150 grader F142NOK
A
0311038004
3002000 psi @ 150 grader F WOG3/8 "x 3/8" x 1/2 "300 psi-20 grader til 150 grader F157NOK
A
0311038202
3002000 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "300 psi-20 grader til 150 grader F152NOK
A
0311038400
3002000 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 3/4" x 3/8 "300 psi-20 grader til 150 grader F176NOK
A
0311038608
3002000 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 3/4" x 1/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F169NOK
A
0311039606
3002000 psi @ 150 grader F WOG1/2 "x 1/2" x 1/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F165NOK
A
0311039804
3002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1" x 3/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F220NOK
A
0311040406
3002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1" x 1/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F319NOK
A
0311040802
3002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3/4" x 3/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F298NOK
A
0311041008
3002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3/4" x 1/2 "300 psi-20 grader til 150 grader F300NOK
A
0311041800
3002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1/4" x 1 "300 psi-20 grader til 150 grader F331NOK
A
0311042204
3002000 psi @ 150 grader F WOG1/2 "x 1/2" x 1/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F331NOK
A
0311039408
3002000 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 1/4" x 3/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F265NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?